Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 19" 1HE Fachboden ausziehbar, ET 750..830 mm, 30 kg, ST 1000, RAL7035 (691651NAGR.10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 19" 1HE Fachboden ausziehbar, ET 750..830 mm, 30 kg, ST 1000, RAL7035 (691651NAGR.10)
Artikel-Nr.:
     2753I-8005418
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691651NAGR.10
EAN/GTIN:
     4049759284220
Suchbegriffe:
fachboden
ral7035
1000
7035
19" 1HE Fachboden ausziehbar, ET 750..830 mm, 30 kg, ST 1000, RAL7035 Zum Einbau in alle 48,30cm (19") Netzwerk- und ServerschränkeBefestigung an den vorderen und hinteren 48,30cm (19") Profilen erforderlichMontagetiefe front- und rückseitig verstellbar (+0 .. 80 mm)Material StahlblechLackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarzLieferumfang: 1 x Fachboden inkl. Befestigungsmaterial (691651NAGR.10)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
€ 5,90*
ab € 69,19*
€ 89,78*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 69,20*
€ 89,80*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.