Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Ibiza - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Polycarbonat, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - durchsichtig - für Apple iPhone 14 Pro (540145)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4smarts 540145 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.12") Cover Transparent
4smarts 540145 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.12") Cover Transparent
4smarts 540145 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.12") Cover Transparent
4smarts 540145 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.12") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     2753I-8003952
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540145
EAN/GTIN:
     4252011903597
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Übersicht

Kurzinfo  4smarts Ibiza - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Polycarbonat, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - durchsichtig - für Apple iPhone 14 Pro
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  4smarts
Hersteller Art. Nr.  540145
Modell  Ibiza
EAN/UPC  4252011903597

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  4smarts Ibiza - hintere Abdeckung für Mobiltelefon
Produkttyp  Hintere Abdeckung für Mobiltelefon
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9.5 cm x 2 cm x 20 cm
Gewicht  63 g
Material  Polycarbonat, Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Farbe  Durchsichtig
Entwickelt für  Apple iPhone 14 Pro

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  9.5 cm
Tiefe  2 cm
Höhe  20 cm
Gewicht  63 g
Verpackung  Retail
Verpackungsdetails  Plastikfreie Verpackung
Material  Polycarbonat, Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Farbe  Durchsichtig
  
Tragetasche  
Typ  Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung  Für Mobiltelefon
Schutz  Sturzresistent, Kratzschutz, Stoßschutz, Klopfschutz
Abdeckungsart  Hintere Abdeckung
Funktionen  Unterstützt kabelloses Laden, Hardshell-Rückseite, Clip-Case
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Apple iPhone 14 Pro

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Breite:
9.5 cm
Tiefe:
2 cm
Höhe:
20 cm
Verpackung:
Retail
Verpackungsdetails:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Polycarbonat, Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Farbe:
Durchsichtig
Typ:
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung:
Für Mobiltelefon
Schutz:
Sturzresistent, Kratzschutz, Stoßschutz, Klopfschutz
Abdeckungsart:
Hintere Abdeckung
Funktionen:
Unterstützt kabelloses Laden, Hardshell-Rückseite, Clip-Case
Entwickelt für:
Apple iPhone 14 Pro
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 14 pro, mobiltelefon hülle, 4smarts iphone case, 540145, 4smarts, ibiza, apple, iphone, hybrid, case, hintere, abdeckung, mobiltelefon, polycarbonat, thermoplastisches, polyurethan, durchsichtig, handyschutzhülle, 6.12, zoll, cover, transparent, handyschutzhlle, handy, schutzhülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
€ 1,00*
ab € 10,48*
€ 14,98*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,79*
€ 23,48*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.