Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8003168 Herst.-Nr.: MPP83ZM/A EAN/GTIN: 0194253345367 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Apple - Case für Mobiltelefon - mit MagSafe - Leder - orange - für iPhone 14 | Gruppe | Tragetaschen | Hersteller | Apple | Hersteller Art. Nr. | MPP83ZM/A | Modell | | EAN/UPC | 0194253345367 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Apple - Case für Mobiltelefon | Produkttyp | Hintere Abdeckung für Mobiltelefon | Material | Leder | Farbe | Orange | Entwickelt für | iPhone 14 | Ausführliche Details Allgemein | | Material | Leder | Farbe | Orange | | | Tragetasche | | Typ | Schutzabdeckung | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | Schutz | Fallschutz, Kratzschutz | Standards zum kabellosen Laden | Qi | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Deckelmerkmale | Weich, integrierte Magnete | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Apple iPhone 14 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Material: | Leder | Farbe: | Orange | Typ: | Schutzabdeckung | Empfohlene Verwendung: | Für Mobiltelefon | Schutz: | Fallschutz, Kratzschutz | Standards zum kabellosen Laden: | Qi | Abdeckungsart: | Hintere Abdeckung | Deckelmerkmale: | Weich, integrierte Magnete | Entwickelt für: | Apple iPhone 14 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, apple schutzhülle iphone 14, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle apple, apple, iphone, magsafe, orange, leder, mpp83zma, mpp83zm/a, mpp83zm, case, hintere, abdeckung, mobiltelefon, kompatibel, with, leather, a2882, 2882 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 25,62* | € 34,93* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 46,84* | € 61,52* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 61,13* | € 79,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|