Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple - Case für Mobiltelefon - mit MagSafe - Leder - Ink - für iPhone 14 (MPP63ZM/A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple MPP63ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Violett
Apple MPP63ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Violett
Apple MPP63ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Violett
Apple MPP63ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Violett
Apple MPP63ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Violett
Apple MPP63ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Violett
Apple MPP63ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Violett
Artikel-Nr.:
     2753I-8003166
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MPP63ZM/A
EAN/GTIN:
     0194253345305
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Übersicht

Kurzinfo  Apple - Case für Mobiltelefon - mit MagSafe - Leder - Ink - für iPhone 14
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Apple
Hersteller Art. Nr.  MPP63ZM/A
Modell  
EAN/UPC  0194253345305

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Apple - Case für Mobiltelefon
Produkttyp  Hintere Abdeckung für Mobiltelefon
Material  Leder
Farbe  Ink
Entwickelt für  iPhone 14

Ausführliche Details

Allgemein  
Material  Leder
Farbe  Ink
  
Tragetasche  
Typ  Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung  Für Mobiltelefon
Schutz  Fallschutz, Kratzschutz
Standards zum kabellosen Laden  Qi
Abdeckungsart  Hintere Abdeckung
Deckelmerkmale  Weich, integrierte Magnete
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Apple iPhone 14

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Material:
Leder
Farbe:
Ink
Typ:
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung:
Für Mobiltelefon
Schutz:
Fallschutz, Kratzschutz
Standards zum kabellosen Laden:
Qi
Abdeckungsart:
Hintere Abdeckung
Deckelmerkmale:
Weich, integrierte Magnete
Entwickelt für:
Apple iPhone 14
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, apple schutzhülle iphone 14, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle apple, apple, iphone, magsafe, leder, mpp63zma, case, mpp63zm/a, mpp63zm, hintere, abdeckung, mobiltelefon, kompatibel, tinte, with, leather, mpp53zm/a, mpp53zma, mpp53zm, a2882, 2882
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 51,51*
€ 66,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 62,74*
€ 80,64*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.