Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro - Tablet - robust - Android - 128GB - 25,54 cm (10.1") TFT (1920 x 1200) - microSD-Steckplatz - 3G, 4G, 5G - Schwarz (SM-T636BZKEEEB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung SM-T636B 5G 128 GB 25,6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung SM-T636B 5G 128 GB 25,6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung SM-T636B 5G 128 GB 25,6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung SM-T636B 5G 128 GB 25,6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung SM-T636B 5G 128 GB 25,6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung SM-T636B 5G 128 GB 25,6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung SM-T636B 5G 128 GB 25,6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung SM-T636B 5G 128 GB 25,6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung SM-T636B 5G 128 GB 25,6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung SM-T636B 5G 128 GB 25,6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung SM-T636B 5G 128 GB 25,6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8001196
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-T636BZKEEEB
EAN/GTIN:
     8806094627251
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab

Übersicht

Kurzinfo  Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro - Tablet - robust - Android - 128 GB - 25.54 cm (10.1") TFT (1920 x 1200) - microSD-Steckplatz - 3G, 4G, 5G - Schwarz
Gruppe  Tablets- und e-Book-Reader
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  SM-T636BZKEEEB
EAN/UPC  8806094627251

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro - Tablet - Android - 128 GB - 25.54 cm (10.1") - 3G, 4G, 5G
Produkttyp  Tablet - robust
Betriebssystem  Android
Bildschirm  25.54 cm (10.1") TFT - 1920 x 1200 - Multi-Touch
Prozessor  (8 Kerne)
Prozessor-Taktfrequenz  2.4 GHz
Speicherkapazität  128 GB
RAM  6 GB
Verfügbarer Benutzerspeicher  Flash: 104.6 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten  microSD, microSDHC, microSDXC
Mobilfunktechnologie  3G, 4G, 5G
Mobilfunkprotokolle  GSM, UMTS, FDD LTE, TDD LTE, 5G NR
Wireless Connectivity  NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Hintere Kamera  13 Megapixel Fokus: automatisch
Vordere Kamera  8 Megapixel
Navigationssystem  GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS
Sicherheitsgeräte  Lesegerät für Fingerabdruck, Gesichtserkennung
Akkubetriebszeit  Bis zu 16 Stunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17.02 cm x 1.02 cm x 24.29 cm
Gewicht  674 g
Farbe  Schwarz
SAR  1,125 W/kg (Körper)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Tablet - robust
Betriebssystem  Android
  
Bildschirm  
Typ  25.54 cm (10.1") TFT
Auflösung  1920 x 1200
Farbtiefe  16 Millionen Farben
Touchscreen  Multi-Touch
Merkmale  Corning Gorilla Glass 5
  
Prozessor  
Prozessor-Taktfrequenz  2.4 GHz
Anz. der Kerne  8 Kerne
  
Arbeitsspeicher  
Speicherkapazität  128 GB
RAM  6 GB
Verfügbarer Benutzerspeicher  Flash: 104.6 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten  microSD, microSDHC, microSDXC
Max. unterstützte Kapazität  1 TB
  
Kommunikationsformen  
Mobilfunktechnologie  3G, 4G, 5G
Mobilfunkprotokolle  GSM, UMTS, FDD LTE, TDD LTE, 5G NR
Wireless Connectivity  NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  Wi-Fi Direct
Bluetooth-Profile  Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Object Push-Profil (OPP), Personal Area Networking Profil (PAN), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Eingabegerät-Profil (EGP), Phonebook Access Profile (PBAP), Message Access Profile (MAP), HID Over GATT Profile (HOGP)
  
Hintere Kamera  
Sensorauflösung  13 Megapixel
Fokuseinstellung  Automatisch
Lichtquelle  Flash
Video Auflösungen  3840 x 2160 (4K) bei 30 fps
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  8 Megapixel
  
Navigationssystem  
Receiver  GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS
  
Multimedia  
Unterstützte Digital Audio Standards  WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
Unterstützte Digital Video Standards  AVI, MKV, 3GP, FLV, 3G2, M4V, WEBM, MP4
Audio  Mikrofon, Lautsprecher
  
Eingabegerät  
Typ  S Pen
Sicherheitsgeräte  Lesegerät für Fingerabdruck, Gesichtserkennung
  
Software  
Vorinstallierte Software  Samsung Smart Switch
  
Erweiterung und Konnektivität  
Erweiterung Steckplatz  1 x microSD
Schnittstellen  USB-C 3.2 Gen 1
Kopfhörer-Mini-Buchse (3,5 mm)
POGO-Pin
  
Batterie  
Kapazität  7600 mAh
Betriebszeit  Bis zu 16 Stunden
Gesprächszeit  3540 minutes
Laufzeitdetails  Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 16 Stunde(n)
Web-Browsing über 4G: bis zu 16 Stunde(n)
Video-Wiedergabe: bis zu 16 Stunde(n)
Sprechzeit: bis zu 3540 Min.
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz
Sensoren  Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Drehungssensor, Hall-Sensor, Griffsensor, RGB-Sensor, geomagnetischer Sensor
Leistungsmerkmale  Wasserfest, staubfest, MIMO-Technologie, kratzfest, Samsung DeX
Kennzeichnung  IPX5, IPX8, IP6X, IP68-zertifiziert, MIL-STD-810H, IEC 61960
SAR-Wert  1,125 W/kg (Körper)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  17.02 cm
Tiefe  1.02 cm
Höhe  24.29 cm
Gewicht  674 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Produkttyp:
Tablet - robust
Betriebssystem:
Android
Typ:
25.54 cm (10.1") TFT
Auflösung:
1920 x 1200
Farbtiefe:
16 Millionen Farben
Touchscreen:
Multi-Touch
Merkmale:
Corning Gorilla Glass 5
Prozessor-Taktfrequenz:
2.4 GHz
Anz. der Kerne:
8 Kerne
Speicherkapazität:
128 GB
RAM:
6 GB
Verfügbarer Benutzerspeicher:
Flash: 104.6 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten:
microSD, microSDHC, microSDXC
Max. unterstützte Kapazität:
1 TB
Mobilfunktechnologie:
3G, 4G, 5G
Mobilfunkprotokolle:
GSM, UMTS, FDD LTE, TDD LTE, 5G NR
Wireless Connectivity:
NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
Wi-Fi Direct
Sensorauflösung:
13 Megapixel
Fokuseinstellung:
Automatisch
Lichtquelle:
Flash
Video Auflösungen:
3840 x 2160 (4K) bei 30 fps
Receiver:
GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS
Unterstützte Digital Video Standards:
AVI, MKV, 3GP, FLV, 3G2, M4V, WEBM, MP4
Audio:
Mikrofon, Lautsprecher
Sicherheitsgeräte:
Lesegerät für Fingerabdruck, Gesichtserkennung
Vorinstallierte Software:
Samsung Smart Switch
Erweiterung Steckplatz:
1 x microSD
Kapazität:
7600 mAh
Betriebszeit:
Bis zu 16 Stunden
Gesprächszeit:
3540 minutes
Farbe:
Schwarz
Kennzeichnung:
IPX5, IPX8, IP6X, IP68-zertifiziert, MIL-STD-810H, IEC 61960
SAR-Wert:
1,125 W/kg (Körper)
Breite:
17.02 cm
Tiefe:
1.02 cm
Höhe:
24.29 cm
Weitere Suchbegriffe: Galaxy Tablet, Samsung Galaxy Tab, Samsung Galaxy Tablet, Samsung Tab, Samsung Tablet, Samsung Tablet Galaxy, Samsung Tablets, Tab Samsung, Tablet Samsung, Tablet, Tablet PC, TabletPC, Industrie Tablet, Industrie Tablets, Outdoor Tablet, Rugged Tablet, Rugged Tablet PC, Rugged Tablets, Tough Tablet PC, Toughpad, tablet samsung galaxy 10 zoll, galaxy tab, galaxy tab active4, samsung, 1920, 1200, galaxy, android, active, tablet, schwarz, smt636bzkeeeb, robust, 25.54, 10.1", microsdsteckplatz, 2554, t636bzkeeeb, microsd, steckplatz, 128gb, active4, black, enterprise, edition, usbc, esim, schw, wlan
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 512,43*
€ 557,33*
€ 4,99*
ab € 516,02*
€ 559,16*
€ 4,70*
ab € 524,55*
€ 564,25*
€ 3,50*
ab € 523,76*
€ 567,37*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 529,22*
€ 571,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,03*
€ 679,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,13*
€ 676,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,26*
€ 667,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,87*
€ 659,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,22*
€ 629,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.