Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SM-T636B 5G 128 GB 25,6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung SM-T636B 5G 128 GB 25,6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung SM-T636B 5G 128 GB 25,6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung SM-T636B 5G 128 GB 25,6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung SM-T636B 5G 128 GB 25,6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung SM-T636B 5G 128 GB 25,6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung SM-T636B 5G 128 GB 25,6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung SM-T636B 5G 128 GB 25,6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung SM-T636B 5G 128 GB 25,6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung SM-T636B 5G 128 GB 25,6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung SM-T636B 5G 128 GB 25,6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Samsung SM-T636B 5G 128 GB 25,6 cm (10.1") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-T636BZKEEEB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-T636BZKEEEB
EAN/GTIN:
     8806094627251
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Weitere Informationen:
Akku-/Batteriekapazität:
7600 mAh
Batterie enthalten:
Ja
Kontinuierliche Videowiedergabe:
16 h
Browsingzeit (WLAN):
16 h
Browsingzeit (4G):
16 h
Standort-Position:
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS):
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
GPS:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Frontkamera:
Ja
Autofokus:
Ja
Videoaufnahme:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Videoaufnahme-Modi:
2160p
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
3840x2160@30fps
Video-Capture Geschwindigkeit:
30 fps
Auflösung Frontkamera (numerisch):
8 MP
Eingabestift:
Ja
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Benutzerspeicher:
104.7 GB
Fingerabdruckscanner:
Ja
Prozessor-Taktfrequenz:
1.8 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
2.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Speicherkapazität:
6 GB
Bildschirmdiagonale:
10.1 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Bildschirmtechnologie:
LCD
Panel-Typ:
TFT
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
HD-Typ:
WUXGA
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Breite:
170.2 mm
Tiefe:
10.2 mm
Höhe:
242.9 mm
Gewicht:
674 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Plattform:
Android
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Schwarz
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Integriertes Fach für Stylus-Stift:
Ja
Schutzfunktion:
Kratzresistent, Wasserfest
Körper-SAR (EU):
1.125 W/kg
Extremitäten SAR (EU):
1.125 W/kg
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 534,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,16*
€ 688,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,65*
€ 677,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,00*
€ 669,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,70*
€ 661,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,25*
€ 635,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.