Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA XPG GAMMIX S70 Blade - SSD - 512GB - intern - M.2 2280 - PCIe 4,0 x4 - integrierter Kühlkörper - für Sony PlayStation 5 (AGAMMIXS70B-512G-CS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XPG GAMMIX S70 BLADE M.2 512 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
XPG GAMMIX S70 BLADE M.2 512 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
XPG GAMMIX S70 BLADE M.2 512 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
XPG GAMMIX S70 BLADE M.2 512 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
XPG GAMMIX S70 BLADE M.2 512 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
XPG GAMMIX S70 BLADE M.2 512 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
XPG GAMMIX S70 BLADE M.2 512 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
XPG GAMMIX S70 BLADE M.2 512 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
XPG GAMMIX S70 BLADE M.2 512 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
XPG GAMMIX S70 BLADE M.2 512 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
XPG GAMMIX S70 BLADE M.2 512 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     2753I-8000165
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AGAMMIXS70B-512G-CS
EAN/GTIN:
     4711085936219
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte

Übersicht

Kurzinfo  ADATA XPG GAMMIX S70 Blade - SSD - 512 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 - integrierter Kühlkörper - für Sony PlayStation 5
Gruppe  Festplatten
Hersteller  ADATA
Hersteller Art. Nr.  AGAMMIXS70B-512G-CS
Modell  XPG GAMMIX S70 Blade
EAN/UPC  4711085936219

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ADATA XPG GAMMIX S70 Blade - SSD - 512 GB - PCIe 4.0 x4
Typ  Solid State Drive - intern
Kapazität  512 GB
Integrierter Kühlkörper  Ja
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCIe 4.0 x4
Merkmale  DRAM-Cache, End-to-End-Datenschutz, LDPC Fehlerkorrektur, 3D NAND Technology, SLC-Cache, NVM Express (NVMe) 1.4, RAID Engine
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22 mm x 80 mm x 4.3 mm
Gewicht  10 g
Entwickelt für  Sony PlayStation 5

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid State Drive - intern
Kapazität  512 GB
Integrierter Kühlkörper  Ja
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCIe 4.0 x4
Merkmale  DRAM-Cache, End-to-End-Datenschutz, LDPC Fehlerkorrektur, 3D NAND Technology, SLC-Cache, NVM Express (NVMe) 1.4, RAID Engine
Breite  22 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  4.3 mm
Gewicht  10 g
  
Leistung  
SSD-Leistung  1480 TB
Interner Datendurchsatz  7200 MBps (lesen)/ 6100 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write  510000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read  425000 IOPS
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  2,000,000 Stunden
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x PCI Express 4.0 x4 - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld  M.2 2280
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  BSMI, FCC, RoHS, KC, RCM, Morocco, UKCA, CE/EAC
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)  1500 g @ 0,5 ms
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Sony PlayStation 5

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Gerätetyp:
Solid State Drive - intern
Kapazität:
512 GB
Integrierter Kühlkörper:
Ja
Formfaktor:
M.2 2280
Schnittstelle:
PCIe 4.0 x4
Breite:
22 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
4.3 mm
SSD-Leistung:
1480 TB
Interner Datendurchsatz:
7200 MBps (lesen)/ 6100 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write:
510000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read:
425000 IOPS
MTBF:
2,000,000 Stunden
Schnittstellen:
1 x PCI Express 4.0 x4 - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld:
M.2 2280
Kennzeichnung:
BSMI, FCC, RoHS, KC, RCM, Morocco, UKCA, CE/EAC
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb):
1500 g @ 0,5 ms
Entwickelt für:
Sony PlayStation 5
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, PlayStation Zubehör, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 512gb, internes ssd, a data ssd, adata, nvme, gammix, blade, 2280, agammixs70b512gcs, pcie, agammixs70b, 512g, intern, integrierter, kühlkörper, schwarz, sony, playstation, khlkrper, 512gb, express, nand, retail, kietasis, diskas, pcie4x4
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 43,60*
€ 57,35*
€ 6,78*
ab € 44,29*
€ 58,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 60,25*
€ 77,11*
€ 6,90*
ab € 65,51*
€ 84,09*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.