Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Loki SFX-L - Netzteil (intern) - ATX 3.0 / SFX-L - 80 PLUS Platinum - Wechselstrom 100-240 V - 1000 Watt (90YE00N1-B0NA00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Loki SFX-L - Netzteil (intern) - ATX 3.0 / SFX-L - 80 PLUS Platinum - Wechselstrom 100-240 V - 1000 Watt (90YE00N1-B0NA00)
Artikel-Nr.:
     2753I-7994201
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YE00N1-B0NA00
EAN/GTIN:
     4711081721901
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC

Übersicht

Kurzinfo  ASUS ROG Loki SFX-L - Netzteil (intern) - ATX 3.0 / SFX-L - 80 PLUS Platinum - Wechselstrom 100-240 V - 1000 Watt
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90YE00N1-B0NA00
Modell  ROG Loki SFX-L
EAN/UPC  4711081721901

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS ROG Loki SFX-L - Netzteil - 1000 Watt
Gerätetyp  Netzteil - intern
Spezifikationseinhaltung  ATX 3.0 / SFX-L
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Platinum
Gewicht  1.83 kg
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung  +3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität  1000 Watt
Ausgangsstrom  +3.3V - 20 A
+5V - 20 A
+12V - 83.3 A
-12V - 0.8 A
+5VSB - 2.5 A
Ausgabeanschlussstellen  1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion
1 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich
1 x 16-polige PCI Express-Stromversorgung
3 x 8-poliger PCI Express Power
6 x 15-Pin-SATA-Stromstecker
4 x interne Stromversorgung, 4-polig
Modulare Kabelverwaltung  Ja
Zubehör im Lieferumfang  SFX to ATX bracket
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12.5 cm x 12.5 cm x 6.35 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzteil - intern
Spezifikationseinhaltung  ATX 3.0 / SFX-L
Netzteil-Formfaktor  ATX
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion
1 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich
1 x 16-polige PCI Express-Stromversorgung
3 x 8-poliger PCI Express Power
6 x 15-Pin-SATA-Stromstecker
4 x interne Stromversorgung, 4-polig
Ausgangsspannung  +3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität  1000 Watt
Ausgangsstrom  +3.3V - 20 A
+5V - 20 A
+12V - 83.3 A
-12V - 0.8 A
+5VSB - 2.5 A
Modulare Kabelverwaltung  Ja
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Platinum
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  SFX to ATX bracket
Enthaltene Kabel  AC-Eingangskabel - extern
Kabel, Strom 24-Pin ATX modular 45 cm
2 x modulares Netzkabel 8-polig +12 V mit abnehmbarem 4-poligen Bereich 55 cm
16-poliges 12VHPWR-Netzkabel 45 cm
Netzteil 16-poliger 12VHPWR auf 2 x 8-poliger PCI Express 45 cm
2 x 3 Serial ATA-Modularkabel 60 cm
ARGB Sync-Kabel 80 cm
Besonderheiten  Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Unterspannungsschutz, Kurzschlussschutz, Lüfter mit Doppelkugellager, ASUS Aura Sync, ROG-Kühlkörper, Axial-Tech-Lüfterdesign, ARGB-Lüfter
Kennzeichnung  RoHS
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  12.5 cm
Tiefe  12.5 cm
Höhe  6.35 cm
Gewicht  1.83 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Gerätetyp:
Netzteil - intern
Spezifikationseinhaltung:
ATX 3.0 / SFX-L
Netzteil-Formfaktor:
ATX
Eingangsspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung:
+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität:
1000 Watt
Modulare Kabelverwaltung:
Ja
80-PLUS-Zertifizierung:
80 PLUS Platinum
Zubehör im Lieferumfang:
SFX to ATX bracket
Kennzeichnung:
RoHS
Breite:
12.5 cm
Tiefe:
12.5 cm
Höhe:
6.35 cm
Weitere Suchbegriffe: 1000 watt pc netzteil, computer-netzteil, pc netzteil sfx, 1000, asus, sfxl, loki, platinum, netzteil, plus, watt, 90ye00n1b0na00, 90ye00n1, b0na00, 1000w, intern, wechselstrom, 100240, 24pin, silber, schwarz, pcnetzteil, 1000p, modular, pcie, 1.000, 120mm, anlehnung, thor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,81*
€ 309,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,82*
€ 305,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,68*
€ 298,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,85*
€ 291,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,66*
€ 272,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.