Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise HPE Aruba Instant On 1430 24G Switch - Switch - unmanaged - 24 x 10/100/1000 - Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar - BTO (R8R49A#ABB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aruba Instant On 1430 24G Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Weiß
Aruba Instant On 1430 24G Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Weiß
Aruba Instant On 1430 24G Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Weiß
Aruba Instant On 1430 24G Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-7976328
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R8R49A#ABB
EAN/GTIN:
     0190017602424
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

Übersicht

Kurzinfo  HPE Aruba Instant On 1430 24G Switch - Switch - unmanaged - 24 x 10/100/1000 - Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar - BTO
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  R8R49A#ABB
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE Aruba Instant On 1430 24G Switch - Switch - 24 Anschlüsse - unmanaged - an Rack montierbar
Gerätetyp  Switch - 24 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp  An Rack montierbar 1U
Untertyp  Gigabit Ethernet
Ports  24 x 10/100/1000
Leistung  Durchsatz: 35,71 Mpps
Switching-Kapazität: 48 Gbit/s
Latenzzeit (100 Mbps): 2.7 µs
Latenz (1 Gbps): 1.8 µs
Kapazität  MAC-Adresse-Einträge: 8192
Größe der MAC-Adresstabelle  8.192 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung  9216 Byte
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerät, MDI/MDI-X-Schalter, geeignet für Wandmontage, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, ohne Lüfter, 2-MB-Paketpuffer, VoIP-Unterstützung, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Stromversorgung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) 2 A
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  34 cm x 22.5 cm x 4.4 cm
Gewicht  1.91 kg
Lokalisierung  Englisch / Europa
Preistyp  BTO

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Switch - 24 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp  Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar 1U
Untertyp  Gigabit Ethernet
Ports  24 x 10/100/1000
Leistung  Durchsatz: 35,71 Mpps
Switching-Kapazität: 48 Gbit/s
Latenzzeit (100 Mbps): 2.7 µs
Latenz (1 Gbps): 1.8 µs
Kapazität  MAC-Adresse-Einträge: 8192
Größe der MAC-Adresstabelle  8.192 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung  9216 Byte
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerät, MDI/MDI-X-Schalter, geeignet für Wandmontage, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, ohne Lüfter, 2-MB-Paketpuffer, VoIP-Unterstützung, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
RAM  128 KB EEPROM
Statusanzeiger  Port Status, Link/Aktivität
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Erforderlicher elektrischer Strom  2 A
Stromverbrauch im Standby-Modus  3.2 Watt
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Rack-Kit (2 Säulen)
MTBF  199.5 Jahre
Produktzertifizierungen  EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, ICES-003 Class B, VCCI Class B, FCC CFR47 Part 15 B Class B, AS/NZS CISPR 32 Class B, IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN 61000-4-4, IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61000-4-6, IEC/EN 61000-4-8, IEC/EN 61000-4-11, IEC/EN 61000-4-2, CNS 13438 Class B, UL 62368-1 Second Edition, IEC/EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, UL 62368-1, EN 55032:2015 Class B, EN 55035, CISPR 35, CISPR 32:2015 Class B, IEC/EN 61000-3-3, IEC/EN 60825-1:2014 Class 2, IEC/EN 62368-1, UL 62368-1 Third?Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third?Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Second?Edition, KS C 9835, KS C 9832 Class B
Preistyp  BTO
Lokalisierung  Englisch / Europa
  
Maße und Gewicht  
Breite  34 cm
Tiefe  22.5 cm
Höhe  4.4 cm
Gewicht  1.91 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  15 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  15 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,0 kg
Gerätetyp:
Switch - 24 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp:
Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar 1U
Untertyp:
Gigabit Ethernet
Ports:
24 x 10/100/1000
Kapazität:
MAC-Adresse-Einträge: 8192
Größe der MAC-Adresstabelle:
8.192 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung:
9216 Byte
RAM:
128 KB EEPROM
Statusanzeiger:
Port Status, Link/Aktivität
Schnittstellen:
24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45
Stromversorgungsgerät:
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Erforderlicher elektrischer Strom:
2 A
Stromverbrauch im Standby-Modus:
3.2 Watt
Zubehör im Lieferumfang:
Rack-Kit (2 Säulen)
MTBF:
199.5 Jahre
Preistyp:
BTO
Lokalisierung:
Englisch / Europa
Breite:
34 cm
Tiefe:
22.5 cm
Höhe:
4.4 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
15 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
15 - 90% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: hp poe switch 24 port, soho switch, soho-switch hp, 1430, switch, aruba, unmanaged, enterprise, r8r49aabb, r8r49a#abb, instant, 10/100/1000, desktop, rack, montierbar, wandmontierbar, 1000, 101001000, r8r49a, hewlett, packard, instanton, 143024g, rj45, ports, lüfterlos, internes, netzteil, lebenslange
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
pro Stück
€ 8,90*
ab € 90,18*
€ 111,65*
4 Tage
3
pro Stück
€ 6,00*
ab € 90,80*
€ 111,81*
2 Tage
8
pro Stück
€ 4,45*
ab € 90,37*
€ 111,81*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 91,29*
€ 113,06*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 90,27*
€ 114,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.