Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA XPG GAMMIX S70 Blade - SSD - 2TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4,0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES (AGAMMIXS70B-2T-CS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XPG GAMMIX S70 Blade M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
XPG GAMMIX S70 Blade M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
XPG GAMMIX S70 Blade M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
XPG GAMMIX S70 Blade M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
XPG GAMMIX S70 Blade M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
XPG GAMMIX S70 Blade M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
XPG GAMMIX S70 Blade M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     2753I-7963415
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AGAMMIXS70B-2T-CS
EAN/GTIN:
     4711085933072
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte

Übersicht

Kurzinfo  XPG GAMMIX S70 Blade - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES
Gruppe  Festplatten
Hersteller  ADATA
Hersteller Art. Nr.  AGAMMIXS70B-2T-CS
Modell  XPG GAMMIX S70 Blade
EAN/UPC  4711085933072

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  XPG GAMMIX S70 Blade - SSD - 2 TB - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Typ  Solid State Drive - intern
Kapazität  2 TB
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Merkmale  DRAM-Cache, End-to-End-Datenschutz, RAID bereit, 3D NAND Technology, Advanced LDPC ECC Technology, Dynamic SLC Caching, NVM Express (NVMe) 1.4, PS5-kompatibel, IG5236A1 controller
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22 mm x 80 mm x 3.3 mm
Gewicht  7 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid State Drive - intern
Kapazität  2 TB
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Merkmale  DRAM-Cache, End-to-End-Datenschutz, RAID bereit, 3D NAND Technology, Advanced LDPC ECC Technology, Dynamic SLC Caching, NVM Express (NVMe) 1.4, PS5-kompatibel, IG5236A1 controller
Breite  22 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  3.3 mm
Gewicht  7 g
  
Leistung  
SSD-Leistung  1480 TB
Interner Datendurchsatz  7400 MBps (lesen)/ 6700 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write  750000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read  750000 IOPS
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  2,000,000 Stunden
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld  M.2 2280
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  BSMI, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, Morocco, UKCA
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)  1500 g @ 0,5 ms

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Gerätetyp:
Solid State Drive - intern
Kapazität:
2 TB
Verschlüsselungsalgorithmus:
256-Bit-AES
Formfaktor:
M.2 2280
Schnittstelle:
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Breite:
22 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
3.3 mm
SSD-Leistung:
1480 TB
Interner Datendurchsatz:
7400 MBps (lesen)/ 6700 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write:
750000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read:
750000 IOPS
MTBF:
2,000,000 Stunden
Schnittstellen:
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld:
M.2 2280
Kennzeichnung:
BSMI, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, Morocco, UKCA
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb):
1500 g @ 0,5 ms
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, PlayStation Zubehör, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 2tb, internes ssd, a data ssd, 2280, adata, blade, gammix, pcie, nvme, agammixs70b2tcs, agammixs70b, intern, 256bitaes, gen4, kompatibel, playstation, pcie4x4, 2000, gamix, retail, gen4x4, r:7400/, w:6800mb/s, kietasis, diskas, express, nand, 7400, 6800
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 118,68*
€ 147,37*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 128,68*
€ 158,26*
€ 6,78*
ab € 128,87*
€ 158,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 129,29*
€ 159,91*
5 Tage
68
€ 1,00*
ab € 133,97*
€ 165,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,26*
€ 188,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,78*
€ 173,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,32*
€ 166,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.