Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS RT 5kVA - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 230 V - 5 kW - 5000 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - 4U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC SRTG5KXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 5 kVA 5000 W 3 AC-Ausgänge
APC SRTG5KXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 5 kVA 5000 W 3 AC-Ausgänge
APC SRTG5KXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 5 kVA 5000 W 3 AC-Ausgänge
APC SRTG5KXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 5 kVA 5000 W 3 AC-Ausgänge
APC SRTG5KXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 5 kVA 5000 W 3 AC-Ausgänge
APC SRTG5KXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 5 kVA 5000 W 3 AC-Ausgänge
APC SRTG5KXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 5 kVA 5000 W 3 AC-Ausgänge
APC SRTG5KXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 5 kVA 5000 W 3 AC-Ausgänge
APC SRTG5KXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 5 kVA 5000 W 3 AC-Ausgänge
APC SRTG5KXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 5 kVA 5000 W 3 AC-Ausgänge
APC SRTG5KXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 5 kVA 5000 W 3 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     2753I-7963249
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SRTG5KXLI
EAN/GTIN:
     0731304411802
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Übersicht

Kurzinfo  APC Smart-UPS RT 5kVA - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 230 V - 5 kW - 5000 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - 4U
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  APC
Hersteller Art. Nr.  SRTG5KXLI
Modell  APC Smart-UPS RT 5kVA
EAN/UPC  0731304411802

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  APC Smart-UPS RT 5kVA - USV - 5 kW - 5000 VA
Gerätetyp  USV - in Rack montierbar/extern
Rack-Größe  4U
Gewicht  51.9 kg
Eingangsspannung  Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung  Wechselstrom 230 V ± 2%
Leistungskapazität  5 kW / 5000 VA
Eingangsanschlüsse  1 x Hardwire 3-Wire (1PH + N + G)
Ausgabeanschlussstellen  1 x Strom IEC 60320 C19
2 x Strom IEC 60320 C13
1 x Hardwire 3-Wire (HN + G)
4 x IEC-Jumper
Batterie  Bleisäure
Anz. Batterien  2
Betriebszeit (bis zu)  2 Min.
Netzwerk  RS-232, USB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  44 cm x 62 cm x 17.8 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  USV - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)  4U
  
Stromversorgungsgerät  
UPS-Technologie  Online
Eingangsspannung  Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich  Wechselstrom 160-285 V
Vorhandene Spannung  50/60 Hz ± 3Hz
Nötige Frequenz  40 - 70 Hz
Eingangsanschlüsse  1 x Hardwire 3-Wire (1PH + N + G)
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  1 x Strom IEC 60320 C19
2 x Strom IEC 60320 C13
1 x Hardwire 3-Wire (HN + G)
4 x IEC-Jumper
Ausgangsspannung  Wechselstrom 230 V ± 2% - 50/60 Hz
Leistungskapazität  5 kW / 5000 VA
Ausgabe Wellenform  Sinuswelle
Energie-Nennleistung  600 Joules
  
Batterie  
Menge  2
Technologie  Bleisäure
Laufzeit (bis zu)  2 min bei Volllast
Ladezeit  4 Stunde(n)
Besonderheiten  Versiegelt
  
Netzwerk  
Remote-Verwaltungsschnittstelle  RS-232, USB
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-45
1 x USB
1 x EPO (emergency power off)
Erweiterungssteckplätze  1 SmartSlot
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Kabel seriell - extern
USB-Kabel - extern
Besonderheiten  Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, interner Bypass, automatischer Selbsttest, Eco-Mode, Auto-Restart, Batteriestörungsbenachrichtigung
Kennzeichnung  RoHS, REACH, IP20, IEC 62040-1, EN 62040-1
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung  55 dBA
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  44 cm
Tiefe  62 cm
Höhe  17.8 cm
Gewicht  51.9 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  59 cm
Transporttiefe  79 cm
Transporthöhe  27.5 cm
Transportgewicht  59 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
81,1 kg
Gerätetyp:
USV - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten):
4U
UPS-Technologie:
Online
Eingangsspannung:
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich:
Wechselstrom 160-285 V
Vorhandene Spannung:
50/60 Hz ± 3Hz
Nötige Frequenz:
40 - 70 Hz
Eingangsanschlüsse:
1 x Hardwire 3-Wire (1PH + N + G)
Ausgangsspannung:
Wechselstrom 230 V ± 2% - 50/60 Hz
Leistungskapazität:
5 kW / 5000 VA
Ausgabe Wellenform:
Sinuswelle
Energie-Nennleistung:
600 Joules
Menge:
2
Technologie:
Bleisäure
Laufzeit (bis zu):
2 min bei Volllast
Ladezeit:
4 Stunde(n)
Besonderheiten:
Versiegelt
Remote-Verwaltungsschnittstelle:
RS-232, USB
Erweiterungssteckplätze:
1 SmartSlot
Enthaltene Kabel:
Kabel seriell - extern , USB-Kabel - extern
Kennzeichnung:
RoHS, REACH, IP20, IEC 62040-1, EN 62040-1
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung:
55 dBA
Breite:
44 cm
Tiefe:
62 cm
Höhe:
17.8 cm
Transportbreite:
59 cm
Transporttiefe:
79 cm
Transporthöhe:
27.5 cm
Transportgewicht:
59 kg
Weitere Suchbegriffe: apc ups usb, apc ups, ups, 5000, smartups, smart, 5kva, srtg5kxli, schneider, rack, montierbar/extern, wechselstrom, rs232, ausgangsanschlüsse:, montierbarextern, ausgangsanschlsse, montierbar, extern, ausgangsanschlüsse, 230v, 0731304411796, racktower, onlineg, tower, c13+1x, c19+hard, wire, 3wire, h+n+e
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 1,93*
ab € 3.289,82*
€ 3.478,29*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.292,71*
€ 3.478,30*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.307,88*
€ 3.512,37*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 3.335,00*
€ 3.534,38*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.820,07*
€ 4.021,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.021,05*
€ 4.785,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.988,15*
€ 4.745,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.885,88*
€ 4.624,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.832,64*
€ 4.560,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.820,07*
€ 4.545,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AP9565
ab € 208,60*
Zubehör
APC
AP9641
ab € 382,23*
Zubehör
APC
SRTG192XLBP4
ab € 1.289,06*
Zubehör
APC
SRTGRK1
ab € 101,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.