Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB Bluetooth 5.0 Adapter Klasse 1 im Micro Design - Reichweite bis zu 100 Meter (61024)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 61024 Netzwerkkarte Bluetooth 3 Mbit/s
DeLOCK 61024 Netzwerkkarte Bluetooth 3 Mbit/s
DeLOCK 61024 Netzwerkkarte Bluetooth 3 Mbit/s
DeLOCK 61024 Netzwerkkarte Bluetooth 3 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     2753I-7953463
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61024
EAN/GTIN:
     4043619610242
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick

Produkttext

Der USB Bluetooth Adapter von Delock ermöglicht eine kabellose Kommunikation und Datenübertragung z. B. zwischen zwei PCs oder einem PC und einem Handy oder Netzwerk. Der Bluetooth Adapter kann jederzeit am Notebook angeschlossen bleiben, da er nur ca. 7 mm aus dem USB Anschluss herausragt. Bluetooth 5.0 Durch den Bluetooth 5.0 Standard benötigt dieser Adapter weniger Strom und verfügt über eine schnellere Datentransferrate. Des Weiteren lässt er sich ganz einfach mit den Endgeräten koppeln. IoT Das Internet der Dinge (IdD), oder auch Internet of Things (IoT), stellt den Oberbegriff für die Vernetzung intelligenter Gegenstände dar. Die Kommunikation erfolgt sowohl untereinander als auch mit dem Internet. Ziel ist es, dass der Gegenstand, z. B. der Staubsaugerroboter, kontinuierlich Zustandsinformationen im Internet zur Verfügung stellt, die dann mit Hilfe einer App abruf- und steuerbar sind. Dank des geringen Stromverbrauchs und der größeren Datenübertragungsrate erfüllt Bluetooth 5 alle Kommunikationsanforderungen und ist somit ideal für Smart-Home-Geräte des IoT (Internet of Things) geeignet.

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Kabellos
Hostschnittstelle  USB
Schnittstelle  Bluetooth
Formfaktor des USB-Steckers  Gerade
USB-Version  1.1
  
Netzwerk  
Maximale Datenübertragungsrate  3 Mbit/s
Frequenzbereich  2,4 - 2,4835 GHz
Maximaler Arbeitsabstand  100 m
Bluetooth  Ja
Bluetooth-Version  5.0+EDR
  
Design  
Eingebaut  Nein
Komponente für  PC/Notebook
Produktfarbe  Schwarz
Chipsatz  Realtek RTL8761BUV
Ursprungsland  China
  
Systemanforderung  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 8.1, Windows 8.1 x64
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  16 mm
Tiefe  19,5 mm
Höhe  8,1 mm
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
Bluetooth
Formfaktor des USB-Steckers:
Gerade
USB-Version:
1.1
Maximale Datenübertragungsrate:
3 Mbit/s
Frequenzbereich:
2,4 - 2,4835 GHz
Maximaler Arbeitsabstand:
100 m
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0+EDR
Eingebaut:
Nein
Komponente für:
PC/Notebook
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
Realtek RTL8761BUV
Ursprungsland:
China
Breite:
16 mm
Tiefe:
19,5 mm
Höhe:
8,1 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: delock adapter bluetooth, adapter bluetooth, 61024, delock, adapter, bluetooth, micro, klasse, design, reichweite, meter, 100meter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 2,90*
ab € 12,72*
€ 17,99*
€ 6,78*
ab € 12,77*
€ 18,06*
3 Tage
4
€ 8,00*
ab € 13,08*
€ 18,50*
€ 6,70*
ab € 13,19*
€ 18,66*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,40*
€ 36,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.