Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Charging cradle With spring stud locking. For rugged (747267)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brodit 747267 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto, Indoor
Brodit 747267 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto, Indoor
Brodit 747267 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto, Indoor
Artikel-Nr.:
     2753I-7907482
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     747267
EAN/GTIN:
     7320287472677
Suchbegriffe:
Barcodescanner Cradle
Barcodescanner Ladestation
Datenterminal Cradle
Auto-Handyhalterung

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Auto, Indoor
Aufladekompatibilität  Tablet
Energiequelle  USB
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  1
Kompatibilität  Zebra ET50 8.3 Zebra ET51 8.4 Zebra ET55 8.3 Zebra ET56 8.4
Ursprungsland  Schweden
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistung  
Eingangsspannung  12 V
Maximale Ausgangsspannung  5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom  1,5 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  272 mm
Tiefe  81 mm
Höhe  218 mm
Gewicht  1,2 kg
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Aufladetyp:
Auto, Indoor
Aufladekompatibilität:
Tablet
Energiequelle:
USB
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Kompatibilität:
Zebra ET50 8.3
Ursprungsland:
Schweden
Produktfarbe:
Schwarz
Eingangsspannung:
12 V
Maximale Ausgangsspannung:
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
1,5 A
Breite:
272 mm
Tiefe:
81 mm
Höhe:
218 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, barcodescanner cradle, 747267, brodit, aktive, halterung, geräte, schutzhülle, rugged, frame, oder, ohne, erweiterungsmodul, handstrap, separat, bestellen:, netzteil, usba, host, upgrade, modul, passend, für:, et5x, gerte, schutzhlle, bestellen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 256,44*
€ 305,29*
€ 1,00*
ab € 256,14*
€ 305,30*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 257,68*
€ 305,30*
4 Tage
3
€ 7,90*
ab € 294,57*
€ 367,34*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,29*
€ 363,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,24*
€ 358,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,47*
€ 338,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,12*
€ 332,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,44*
€ 305,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 46,96*
Zubehör
Brodit
215748
ab € 22,80*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 69,31*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,72*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,96*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 31,01*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 57,29*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 45,14*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 44,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.