Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel NWA220AX-6E - Accesspoint - Wi-Fi 6 - 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz - Cloud-verwaltet (NWA220AX-6E-EU0101F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zyxel NWA220AX-6E 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA220AX-6E 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA220AX-6E 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA220AX-6E 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA220AX-6E 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA220AX-6E 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     2753I-7895066
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     NWA220AX-6E-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937628643
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Übersicht

Kurzinfo  Zyxel NWA220AX-6E - Accesspoint - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz - Cloud-verwaltet
Gruppe  Netzwerkgeräte
Hersteller  Zyxel
Hersteller Art. Nr.  NWA220AX-6E-EU0101F
Modell  NWA220AX-6E
EAN/UPC  4718937628643

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Zyxel NWA220AX-6E - Accesspoint - Wi-Fi 6 - Cloud-verwaltet
Gerätetyp  Accesspoint
Formfaktor  Extern
Lokalisierung  Europa
Data Link Protocol  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband  2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Leistung  Maximale Datenrate (2,4 GHz): 575 Mbit/s
Maximale Datenrate (5 GHz): 4800 Mbps
Maximale Datenrate (6 GHz): 4800 Mbps
Zubehör im Lieferumfang  Mounting screws, Montageplatte
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung  PoE+
Stromversorgung  DC 12 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  18 cm x 18 cm x 4.2 cm
Gewicht  650 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Accesspoint
Breite  18 cm
Tiefe  18 cm
Höhe  4.2 cm
Gewicht  650 g
Lokalisierung  Europa
  
Netzwerk  
Formfaktor  Extern
Anschlusstechnik  Kabellos
Data Link Protocol  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Netzwerk/Transportprotokoll  IPv6
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP
Cloud-verwaltet  Ja
Frequenzband  2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Leistung  Maximale Datenrate (2,4 GHz): 575 Mbit/s
Maximale Datenrate (5 GHz): 4800 Mbps
Maximale Datenrate (6 GHz): 4800 Mbps
Leistungsmerkmale  Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, WDS-Unterstützung (Wireless Distribution System), Firmware aktualisierbar, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Advanced Cellular Coexistence (ACC), Cloud-verwaltet, ZyXEL Wireless Optimizer (ZWO), MU-MIMO-Technologie, Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD), Bandsteuerung, schnelles Roaming, Dynamic Channel Selection (DCS), ZON Utility, L2-isolation, rogue AP detection
Verschlüsselungsalgorithmus  WPA, WPA2, WPA2-PSK, WEP, WPA3, WPA3-Enterprise
Authentifizierungsmethode  RADIUS, Extensible Authentication Protocol (EAP)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ax
  
Antenne  
Antenne  Intern
Gain Level  6 dBi
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x 1/2.5GBase-T (Uplink, PoE+) - RJ-45
1 x 1000Base-T - RJ-45
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Mounting screws, Montageplatte
MTBF  711,333 Stunde(n)
Kennzeichnung  EN55022, EN55024, FCC Part 15 B, FCC Part 15 C, FCC Part 15 E, BSMI CNS 13438, EN 60601-1-2, BSMI CNS 14336-1, EN 301 489-1, LP0002, ETSI EN 300 328, EN 301 893, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, EN 301 489-17, IEEE 802.3bt, EN 62368, EN 303 687
  
Stromversorgung  
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung  PoE+
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung  DC 12 V
Leistungsaufnahme im Betrieb  21 Watt
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  19.7 cm
Transporttiefe  19 cm
Transporthöhe  6 cm
Transportgewicht  780 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 95% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Gerätetyp:
Accesspoint
Breite:
18 cm
Tiefe:
18 cm
Höhe:
4.2 cm
Lokalisierung:
Europa
Formfaktor:
Extern
Anschlusstechnik:
Kabellos
Netzwerk/Transportprotokoll:
IPv6
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP
Cloud-verwaltet:
Ja
Frequenzband:
2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus:
WPA, WPA2, WPA2-PSK, WEP, WPA3, WPA3-Enterprise
Authentifizierungsmethode:
RADIUS, Extensible Authentication Protocol (EAP)
Antenne:
Intern
Gain Level:
6 dBi
Zubehör im Lieferumfang:
Mounting screws, Montageplatte
MTBF:
711,333 Stunde(n)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung:
PoE+
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung:
DC 12 V
Leistungsaufnahme im Betrieb:
21 Watt
Transportbreite:
19.7 cm
Transporttiefe:
19 cm
Transporthöhe:
6 cm
Transportgewicht:
780 g
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 95% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, netzadapter europa, netzadapter, netzadapter zyxel, zyxel, wifi, nwa220ax6e, nwa220ax, accesspoint, 0101, nwa220ax6eeu0101f, eu0101f, cloudverwaltet, cloud, verwaltet, access, point, 4800, nebulaflex, 802.11axe, 80211axe, 11axe, mbit/s, mbits, mbit, wlan, power, mumimo, nebulafex, mimo
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
pro Stück
€ 5,00*
ab € 176,76*
€ 208,97*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 184,68*
€ 217,18*
1 Tag
15
pro Stück
€ 7,50*
ab € 185,28*
€ 217,57*
1 Tag
40
pro Stück
€ 4,90*
ab € 185,84*
€ 218,12*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 185,98*
€ 218,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,53*
€ 260,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,60*
€ 254,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,47*
€ 244,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,34*
€ 237,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,98*
€ 221,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.