Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Cupertino - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - mit Ultimag - kompatibel mit MagSafe - Silikon - Schwarz - für Apple iPhone 14 Pro Max (452066)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4smarts Cupertino Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Schwarz
4smarts Cupertino Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Schwarz
4smarts Cupertino Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7892250
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     452066
EAN/GTIN:
     4252011902637
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Übersicht

Kurzinfo  4smarts Cupertino - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - mit Ultimag - kompatibel mit MagSafe - Silikon - Schwarz - für Apple iPhone 14 Pro Max
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  4smarts
Hersteller Art. Nr.  452066
Modell  Cupertino
EAN/UPC  4252011902637

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  4smarts Cupertino - hintere Abdeckung für Mobiltelefon
Produkttyp  Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9.5 cm x 20 cm x 2 cm
Gewicht  40 g
Material  Silikon
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  Apple iPhone 14 Pro Max

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  9.5 cm
Tiefe  20 cm
Höhe  2 cm
Gewicht  40 g
Verpackung  Retail
Verpackungsdetails  Plastikfreie Verpackung
Material  Silikon
Material des Innenfutters  Microfiber
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung  Für Mobiltelefon
Schutz  Sturzresistent, 3D-Schutz
Standards zum kabellosen Laden  Qi
Abdeckungsart  Hintere Abdeckung
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  70 g
Funktionen  Unterstützt kabelloses Laden, erhöhte Kanten
Deckelmerkmale  Weich
Kompatibel mit MagSafe  Ja
Kennzeichnung  SGS
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Apple iPhone 14 Pro Max

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Breite:
9.5 cm
Tiefe:
20 cm
Höhe:
2 cm
Verpackung:
Retail
Verpackungsdetails:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Silikon
Material des Innenfutters:
Microfiber
Farbe:
Schwarz
Typ:
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung:
Für Mobiltelefon
Schutz:
Sturzresistent, 3D-Schutz
Standards zum kabellosen Laden:
Qi
Abdeckungsart:
Hintere Abdeckung
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
70 g
Funktionen:
Unterstützt kabelloses Laden, erhöhte Kanten
Deckelmerkmale:
Weich
Kompatibel mit MagSafe:
Ja
Kennzeichnung:
SGS
Entwickelt für:
Apple iPhone 14 Pro Max
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, 4smarts, 452066, cupertino, ultimag, iphone, schwarz, apple, liquid, hintere, abdeckung, mobiltelefon, kompatibel, magsafe, silikon, silicone, case
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 7,23*
€ 10,28*
5 Tage
7
€ 1,00*
ab € 13,51*
€ 19,04*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,69*
€ 26,91*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.