Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts ECO AntiBac - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - durchsichtig (452093)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4smarts Eco Case Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
4smarts Eco Case Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     2753I-7892239
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     452093
EAN/GTIN:
     4252011903085
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Übersicht

Kurzinfo  4smarts ECO AntiBac - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - durchsichtig
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  4smarts
Hersteller Art. Nr.  452093
Modell  ECO AntiBac
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  4smarts ECO AntiBac - hintere Abdeckung für Mobiltelefon
Produkttyp  Hintere Abdeckung für Mobiltelefon
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9.5 cm x 2 cm x 20 cm
Gewicht  61 g
Material  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Farbe  Durchsichtig

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  9.5 cm
Tiefe  2 cm
Höhe  20 cm
Gewicht  61 g
Verpackung  Retail
Verpackungsdetails  Plastic free packaging
Material  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Farbe  Durchsichtig
  
Tragetasche  
Typ  Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung  Für Mobiltelefon
Schutz  Antibakteriell
Abdeckungsart  Hintere Abdeckung
Kennzeichnung  Global Recycle Standard (GRS)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Breite:
9.5 cm
Tiefe:
2 cm
Höhe:
20 cm
Verpackung:
Retail
Verpackungsdetails:
Plastic free packaging
Material:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Farbe:
Durchsichtig
Typ:
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung:
Für Mobiltelefon
Schutz:
Antibakteriell
Abdeckungsart:
Hintere Abdeckung
Kennzeichnung:
Global Recycle Standard (GRS)
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, 4smarts iphone case, mobiltelefon hülle, 452093, 4smarts, antibac, apple, iphone, case, transparent, hintere, abdeckung, mobiltelefon, thermoplastisches, polyurethan, durchsichtig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,03*
€ 17,05*
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 12,04*
€ 17,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,54*
€ 38,43*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.