Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Carbon - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - mit Ultimag - kompatibel mit MagSafe - Polycarbonat, Kohlefaser, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - Schwarz (452057)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4smarts 452057 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz
4smarts 452057 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7892231
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     452057
EAN/GTIN:
     4252011902491
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Übersicht

Kurzinfo  4smarts Carbon - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - mit Ultimag - kompatibel mit MagSafe - Polycarbonat, Kohlefaser, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  4smarts
Hersteller Art. Nr.  452057
Modell  Carbon
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  4smarts Carbon - hintere Abdeckung für Mobiltelefon
Produkttyp  Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9.5 cm x 2 cm x 20 cm
Gewicht  56 g
Material  Polycarbonat, Kohlefaser, Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  9.5 cm
Tiefe  2 cm
Höhe  20 cm
Gewicht  56 g
Verpackung  Retail
Material  Polycarbonat, Kohlefaser, Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung  Für Mobiltelefon
Schutz  Fallschutz, Stoßschutz
Abdeckungsart  Hintere Abdeckung
Kompatibel mit MagSafe  Ja
Kennzeichnung  SGS

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Breite:
9.5 cm
Tiefe:
2 cm
Höhe:
20 cm
Verpackung:
Retail
Farbe:
Schwarz
Typ:
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung:
Für Mobiltelefon
Schutz:
Fallschutz, Stoßschutz
Abdeckungsart:
Hintere Abdeckung
Kompatibel mit MagSafe:
Ja
Kennzeichnung:
SGS
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, 4smarts iphone case, 452057, 4smarts, carbon, ultimag, apple, iphone, schwarz, case, hintere, abdeckung, mobiltelefon, kompatibel, magsafe, polycarbonat, kohlefaser, thermoplastisches, polyurethan
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 12,50*
€ 17,71*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,04*
€ 26,21*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.