Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS GU603ZM-K8023W i9 16 N bk W11H| 90NR0911-M00330 (90NR0911-M00330)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZM-K8023W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-12900H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home S...
ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZM-K8023W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i9 i9-12900H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home S...
Artikel-Nr.:
     2753I-7887789
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NR0911-M00330
EAN/GTIN:
     4711081674177
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook

Hauptmerkmale

Design  
Produkttyp  Notebook
Produktfarbe  Schwarz
Formfaktor  Klappgehäuse
Name der Farbe  Off Black
Marktpositionierung  Gaming
  
Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  40,6 cm (16" )
Display-Auflösung  2560 x 1600 Pixel
Touchscreen  Nein
HD-Typ  WQXGA
Panel-Typ  IPS
Natives Seitenverhältnis  16:10
Blendfreier Bildschirm  Ja
RGB-Farbraum  DCI-P3
Farbskala  100%
Maximale Bildwiederholrate  165 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung  Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)  Dolby Vision
  
Prozessor  
Prozessorfamilie  Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller  Intel
Prozessor  i9-12900H
Prozessorgeneration  Intel® Core™ i9 Prozessoren der 12. Generation
Prozessor Boost-Frequenz  5 GHz
Anzahl Prozessorkerne  14
Prozessor-Cache  24 MB
TDP-down konfigurierbar  35 W
  
Speicher  
RAM-Speicher  16 GB
RAM-Speicher maximal  40 GB
Interner Speichertyp  DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz  4800 MHz
Memory Formfaktor  On-board + SO-DIMM
Speicherkartensteckplätze  1x SO-DIMM
  
Speichermedium  
Gesamtspeicherkapazität  1000 GB
Speichermedien  SSD
Optisches Laufwerk - Typ  Nein
Gesamtkapazität der SSDs  1000 GB
Anzahl SSD installiert  1
SSD Speicherkapazität  1000 GB
SSD Schnittstelle  PCI Express 4.0
NVMe  Ja
SSD-Formfaktor  M.2
Integrierter Kartenleser  Ja
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash)
  
Grafik  
Eingebaute Grafikadapter  Ja
Separater Grafikadapter  Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell  NVIDIA GeForce RTX 3060
On-Board Grafikadaptermodell  Intel Iris Xe Graphics
Getrennter GPU-Hersteller  NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher  6 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ  GDDR6
  
Audio  
Audio-System  Dolby Atmos
Eingebautes Mikrofon  Ja
  
Kamera  
Frontkamera  Ja
Frontkamera HD Typ  HD
Infrarot (IR)-kamera  Ja
  
Netzwerk  
Mobile Netzwerkverbindung  Nein
Top WLAN-Standard  Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards  Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp  2x2
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Bluetooth  Ja
Bluetooth-Version  5.2
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C  1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
HDMI-Version  2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports  1
Intel® Thunderbolt 4  Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss  Ja
Steckverbinder des Netzadapters  6.0 mm
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus  Ja
USB Power Delivery  Ja
  
Tastatur  
Numerisches Keypad  Nein
Eingabegerät  Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung  Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung  RGB
  
Software  
Installiertes Betriebssystem  Windows 11 Home
Betriebssystemsarchitektur  64-Bit
  
Prozessor Besonderheiten  
Intel® Flex Memory Access  Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik  Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)  Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)  Ja
Execute Disable Bit  Ja
CPU Konfiguration (max)  1
Eingebettete Optionen verfügbar  Nein
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)  Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)  Ja
  
Akku/Batterie  
Batteriekapazität  90 Wh
Akku-/Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen  4
  
Leistung  
Netzteilstärke  240 W
Netzteilfrequenz  50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung  100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom  12 A
Netzteil Ausgangsspannung  20 V
  
Sicherheit  
Kabelsperre-Slot  Ja
Slot-Typ Kabelsperre  Kensington
Windows Hello  Ja
Trusted Platform Module (TPM)  Ja
Passwortschutz  Ja
Passwortschutz-Art  BIOS, Benutzer
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  2 kg
Breite  355 mm
Tiefe  243 mm
Höhe  19,9 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,8 kg
Produkttyp:
Notebook
Produktfarbe:
Schwarz
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Off Black
Marktpositionierung:
Gaming
Bildschirmdiagonale:
40,6 cm (16" )
Display-Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
Touchscreen:
Nein
HD-Typ:
WQXGA
Panel-Typ:
IPS
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Blendfreier Bildschirm:
Ja
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
100%
Maximale Bildwiederholrate:
165 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
Dolby Vision
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i9-12900H
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i9 Prozessoren der 12. Generation
Prozessor Boost-Frequenz:
5 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
14
Prozessor-Cache:
24 MB
TDP-down konfigurierbar:
35 W
RAM-Speicher:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
40 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Memory Formfaktor:
On-board + SO-DIMM
Speicherkartensteckplätze:
1x SO-DIMM
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell:
NVIDIA GeForce RTX 3060
On-Board Grafikadaptermodell:
Intel Iris Xe Graphics
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher:
6 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Audio-System:
Dolby Atmos
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Frontkamera HD Typ:
HD
Infrarot (IR)-kamera:
Ja
Mobile Netzwerkverbindung:
Nein
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
1
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Steckverbinder des Netzadapters:
6.0 mm
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Numerisches Keypad:
Nein
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung:
RGB
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Betriebssystemsarchitektur:
64-Bit
Intel® Flex Memory Access:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP):
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Eingebettete Optionen verfügbar:
Nein
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Batteriekapazität:
90 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
4
Netzteilstärke:
240 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
12 A
Netzteil Ausgangsspannung:
20 V
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Windows Hello:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Benutzer
Breite:
355 mm
Tiefe:
243 mm
Höhe:
19,9 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop, Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, asus 16 zoll laptop, asus laptops, 16 zoll laptop, asus, 0911, 00330, 90nr0911m00330, zephyrus, gu603zmk8023w, 1000, 3060, 8023, gu603zm, k8023w, 90nr0911, m00330, w11h, i912900h, notebook, zoll, wqxga, intel®, core, ddr5sdram, nvidia, geforce, wifi, 802.11ax, windows
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 1,00*
ab € 1.750,69*
€ 1.909,23*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.998,78*
€ 2.164,06*
Frei Haus
ab € 2.001,28*
€ 2.171,95*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.164,06*
€ 2.575,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.143,92*
€ 2.551,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.078,37*
€ 2.473,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.036,42*
€ 2.423,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.998,78*
€ 2.378,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.