Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - CEE 7/3 Passthrough (S) gewinkelt zu CEE 7/3 (R) gerade - Wechselstrom 230 V - 16 A - 3 m - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Schutzkontakt-Stromverlängerungskabel, 3,0 m, weiß (11117615)
LogiLink Schutzkontakt-Stromverlängerungskabel, 3,0 m, weiß (11117615)
Artikel-Nr.:
     2753I-7882470
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS275
EAN/GTIN:
     4052792064803
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - CEE 7/3 Passthrough (S) gewinkelt zu CEE 7/3 (R) gerade - Wechselstrom 230 V - 16 A - 3 m - weiß
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  LPS275
Modell  
EAN/UPC  4052792064803

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - CEE 7/3 Passthrough zu CEE 7/3 - 3 m
Typ  Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
Besonderheiten  Kabel H05VV-F 3G 1,5 mm², max. Leistung 3500 W
Länge  3 m
Anschluss  CEE 7/3 Passthrough - Stecker - gewinkelt
Stecker (zweites Ende)  Strom CEE 7/3 - Gefäß - gerade
Bewertete Spannung  Wechselstrom 230 V
Bewertete Stromstärke  16 A
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
Bewertete Spannung  Wechselstrom 230 V
Bewertete Stromstärke  16 A
Besonderheiten  Kabel H05VV-F 3G 1,5 mm², max. Leistung 3500 W
Länge  3 m
Farbe  Weiß
Gewicht  431 g
  
Konnektivität  
Anschluss  CEE 7/3 Passthrough - Stecker - gewinkelt
Stecker (zweites Ende)  Strom CEE 7/3 - Gefäß - gerade
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS, IP20

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Typ:
Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
Bewertete Spannung:
Wechselstrom 230 V
Bewertete Stromstärke:
16 A
Besonderheiten:
Kabel H05VV-F 3G 1,5 mm², max. Leistung 3500 W
Länge:
3 m
Farbe:
Weiß
Anschluss:
CEE 7/3 Passthrough - Stecker - gewinkelt
Stecker (zweites Ende):
Strom CEE 7/3 - Gefäß - gerade
Kennzeichnung:
RoHS, IP20
Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel 3,0 m weiß, cee verlängerungsleitung, cee-verlängerungsleitung 3m, logilink, lps275, weiß, spannungsversorgungsverlängerungskabel, passthrough, spannungsversorgungsverlngerungskabel, spannungsversorgungs, verlängerungskabel, gewinkelt, gerade, wechselstrom, schutzkontaktstromverlängerungskabel, markt:, stück, strom, cable, power, extension, white, schutzkontaktstromverlngerungskabel, markt, stck, verlngerungskabel, schutzkontakt, stromverlängerungskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 6,97*
€ 10,98*
€ 5,90*
ab € 10,54*
€ 17,92*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,17*
€ 26,70*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.