Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 01HX514 - Tastatur - Ungarisch - Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung - Lenovo - Thinkpad T480 (01HX514)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 01HX514 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Lenovo 01HX514 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Artikel-Nr.:
     2753I-7821618
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01HX514
EAN/GTIN:
     5706998916891
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
lenovo tastatur beleuchtet
keyboard

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Tastatur
Markenkompatibilität  Lenovo
Kompatibilität  Thinkpad T480
Produktfarbe  Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Ja
  
Tastatur  
Tastaturlayout  Ungarisch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung  Ja
Numerisches Keypad  Nein
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ:
Tastatur
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
Thinkpad T480
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Tastaturlayout:
Ungarisch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Numerisches Keypad:
Nein
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: lenovo keyboard, lenovo, 01hx514, tastatur, ungarisch, hintergrundbeleuchtung, thinkpad, t480
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 7,50*
ab € 82,60*
€ 105,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 108,99*
€ 138,30*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,81*
€ 162,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,10*
€ 146,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.