Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Strix G15 15.6" FHD 300Hz/3ms R9-6900HX 16GB/1TB SSD RTX3070Ti (90NR0895-M00300)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG Strix G15 G513RW-HF022W Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 9 6900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS ROG Strix G15 G513RW-HF022W Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 9 6900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS ROG Strix G15 G513RW-HF022W Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 9 6900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS ROG Strix G15 G513RW-HF022W Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 9 6900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS ROG Strix G15 G513RW-HF022W Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 9 6900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS ROG Strix G15 G513RW-HF022W Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 9 6900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS ROG Strix G15 G513RW-HF022W Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 9 6900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS ROG Strix G15 G513RW-HF022W Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 9 6900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS ROG Strix G15 G513RW-HF022W Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 9 6900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS ROG Strix G15 G513RW-HF022W Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 9 6900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS ROG Strix G15 G513RW-HF022W Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 9 6900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS ROG Strix G15 G513RW-HF022W Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 9 6900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS ROG Strix G15 G513RW-HF022W Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 9 6900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
ASUS ROG Strix G15 G513RW-HF022W Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 9 6900HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Artikel-Nr.:
     2753I-7796212
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NR0895-M00300
EAN/GTIN:
     4711081667964
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook

Hauptmerkmale

Design  
Produkttyp  Notebook
Produktfarbe  Grau
Formfaktor  Klappgehäuse
Name der Farbe  Eclipse Gray
Marktpositionierung  Gaming
Introduction year  2022
  
Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  39,6 cm (15.6" )
Bildschirmauflösung  1920 x 1080 Pixel
Touchscreen  Nein
HD-Typ  Full HD
Panel-Typ  IPS
Natives Seitenverhältnis  16:9
Blendfreier Bildschirm  Ja
Helligkeit  300 cd/m²
RGB-Farbraum  DCI-P3
Farbskala  100%
Maximale Bildwiederholrate  300 Hz
Kontrastverhältnis  1000:1
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung  Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)  Dolby Vision
  
Prozessor  
Prozessorfamilie  AMD Ryzen™ 9
Prozessorhersteller  AMD
Prozessor  6900HX
Prozessor-Taktfrequenz  3,3 GHz
Prozessor Boost-Frequenz  4,9 GHz
Anzahl Prozessorkerne  8
Prozessor-Cache  20 MB
Prozessor Cache Typ  L2 und L3
  
Speicher  
RAM-Speicher  16 GB
RAM-Speicher maximal  32 GB
Interner Speichertyp  DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz  4800 MHz
Memory Formfaktor  SO-DIMM
Speicherlayout  2 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze  2x SO-DIMM
  
Speichermedium  
Gesamtspeicherkapazität  1000 GB
Speichermedien  SSD
Optisches Laufwerk - Typ  Nein
Gesamtkapazität der SSDs  1000 GB
Anzahl SSD installiert  1
SSD Speicherkapazität  1000 GB
SSD Schnittstelle  NVMe,PCI Express 4.0
SSD-Formfaktor  M.2
  
Grafik  
Eingebaute Grafikadapter  Ja
Separater Grafikadapter  Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell  NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
On-Board Grafikadaptermodell  AMD Radeon Graphics
Getrennter GPU-Hersteller  NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher  8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ  GDDR6
  
Audio  
Audio-System  Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher  2
Eingebautes Mikrofon  Ja
  
Netzwerk  
Mobile Netzwerkverbindung  Nein
Top WLAN-Standard  Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth  Ja
WLAN-Standards  Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp  2x2
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Ethernet LAN Datentransferraten  10,100,1000,2500 Mbit/s
Bluetooth-Version  5.2
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  2
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C  2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
HDMI-Version  2.0b
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss  Ja
Steckverbinder des Netzadapters  6.0 mm
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus  Ja
USB Power Delivery  Ja
  
Tastatur  
Numerisches Keypad  Nein
Eingabegerät  Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung  Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung  RGB
  
Software  
Installiertes Betriebssystem  Windows 11 Home
Betriebssystemsarchitektur  64-Bit
  
Akku/Batterie  
Batteriekapazität (Wattstunden)  90 Wh
Akku-/Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen  4
  
Leistung  
Netzteilstärke  240 W
Netzteilfrequenz  50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung  100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom  12 A
Netzteil Ausgangsspannung  20 V
  
Sicherheit  
Passwortschutz  Ja
Passwortschutz-Art  BIOS, Benutzer
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  2,3 kg
Breite  354 mm
Tiefe  259 mm
Höhe (vorne)  2,26 cm
Höhe (hinten)  2,72 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Notebook
Produktfarbe:
Grau
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Eclipse Gray
Marktpositionierung:
Gaming
Introduction year:
2022
Bildschirmdiagonale:
39,6 cm (15.6" )
Bildschirmauflösung:
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen:
Nein
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
300 cd/m²
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
100%
Maximale Bildwiederholrate:
300 Hz
Kontrastverhältnis:
1000:1
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
Dolby Vision
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 9
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
6900HX
Prozessor-Taktfrequenz:
3,3 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
4,9 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor-Cache:
20 MB
Prozessor Cache Typ:
L2 und L3
RAM-Speicher:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherlayout:
2 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
NVMe,PCI Express 4.0
SSD-Formfaktor:
M.2
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell:
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
On-Board Grafikadaptermodell:
AMD Radeon Graphics
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher:
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mobile Netzwerkverbindung:
Nein
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000,2500 Mbit/s
Bluetooth-Version:
5.2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
2.0b
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Steckverbinder des Netzadapters:
6.0 mm
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Numerisches Keypad:
Nein
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung:
RGB
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Betriebssystemsarchitektur:
64-Bit
Batteriekapazität (Wattstunden):
90 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen:
4
Netzteilstärke:
240 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
12 A
Netzteil Ausgangsspannung:
20 V
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Benutzer
Breite:
354 mm
Tiefe:
259 mm
Höhe (vorne):
2,26 cm
Höhe (hinten):
2,72 cm
Weitere Suchbegriffe: Laptop, Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, 15 zoll laptop asus, asus laptops, asus laptop 15", asus, 3070, 0895, 00300, 90nr0895m00300, strix, 90nr0895, m00300, g513rwhf022w, r96900hx, 16gb/1tb, rtx3070ti, 1000, 6900, 16gb1tb, g513rw, hf022w, 6900hx, 16gb, 15"fhd, 300hz/3ms, win11, notebook, 15.6, zoll, full
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 1,00*
ab € 1.779,93*
€ 1.947,50*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.987,00*
€ 2.165,44*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.165,44*
€ 2.576,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.144,18*
€ 2.551,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.070,66*
€ 2.464,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.024,76*
€ 2.409,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.987,00*
€ 2.364,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.