| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7773605 Herst.-Nr.: 085681 EAN/GTIN: 4007841085681 |
| |
|
| | |
| Steinel XSolar GL-S anthrazit Solarleuchte 1.2 W, 150 lm, IP44, 085681 (085681) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Fluter, LED-Flutlicht, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, bewegungsschalter steinel, automatik schalter, led außensockelleuchte, 085681, steinel, xsolar, solarleuchte, anthrazit, ip44, 1178, 3000k, 3000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 213,04* | € 252,52* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 217,60* | € 257,72* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 218,79* | € 259,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 225,92* | € 266,72* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 235,90* | € 279,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|