Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biostar H81MHV3 3.0 - Motherboard - micro ATX - LGA1150-Sockel - H81 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (6-Kanal)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biostar H81MHV3 3.0 - Motherboard - micro ATX - LGA1150-Sockel - H81 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (6-Kanal)
Artikel-Nr.:
     2753I-7770221
Hersteller:
     Biostar
Herst.-Nr.:
     H81MHV3 3.0
EAN/GTIN:
     4712960685598
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
atx mainboard

Übersicht

Kurzinfo  Biostar H81MHV3 3.0 - Motherboard - micro ATX - LGA1150-Sockel - H81 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (6-Kanal)
Gruppe  Motherboards
Hersteller  Biostar
Hersteller Art. Nr.  H81MHV3 3.0
Modell  H81MHV3 3.0
EAN/UPC  4712960685598

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Biostar H81MHV3 - Motherboard - micro ATX
Produktbeschreibung  Biostar H81MHV3 3.0 - Motherboard - micro ATX - LGA1150-Sockel - H81
Produkttyp  Motherboard - micro ATX
Chipsatz  Intel H81
Prozessorsockel  1
Prozessorsockel  1 x LGA1150-Sockel
Unterstütztes RAM  2 DIMM-Steckplätze
Kompatible Prozessoren  Pentium, Celeron, Core i5, Core i3, Core i7
Max. RAM-Größe  16 GB
Unterstütztes RAM  2 DIMM-Steckplätze - DDR3, DDR3L, non-ECC
Massenspeicher-Schnittstellen  2 x SATA-600, 2 x SATA-300
USB-/FireWire-Anschlüsse  2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio  HD Audio (6-Kanal)
LAN  Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - micro ATX
Chipsatz  Intel H81
Prozessorsockel  LGA1150-Sockel
Max. Anz. Prozessoren  1
Kompatible Prozessoren  Pentium, Celeron, Core i5, Core i3, Core i7
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  16 GB
Technologie  DDR3, DDR3L
Bustakt  1600 MHz, 1333 MHz, 1066 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  Non-ECC
Besonderheiten  Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
  
Audio  
Typ  HD Audio (6-Kanal)
Audio Codec  Realtek ALC887
Kompatibilität  High-Definition-Audio
  
LAN  
Netzwerkschnittstellen  Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 x CPU
2 x DIMM 240-polig
1 x PCIe 2.0 x16
1 x PCIe 2.0 x1
Speicherschnittstellen  SATA-600 -anschlussstellen: 2 x 7-Pin Serial ATA - 2 Geräte
SATA-300 -anschlussstellen: 2 x 7-Pin Serial ATA - 2 Geräte
Schnittstellen  2 x USB 3.2 Gen 1
2 x USB 2.0
1 x HDMI
1 x VGA
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker
1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker
1 x PS/2-Tastatur
1 x PS/2-Maus
Interne Schnittstellen  4 x USB 2.0 - Stiftleiste
1 x Seriell - Stiftleiste
1 x Audio - Stiftleiste
Stromanschlüsse  ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig
  
Besonderheiten  
Hardwareüberwachung  CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung
Hardwarefeatures  HDCP-kompatibel, ESD Protection, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Überhitzungsschutz, Moistureproof PCB, Super Durable Solid Caps, unterstützt 4K2K-Auflösung, BIO-FLASHER
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  I/O-Rückwand
Enthaltene Kabel  2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme, BIO-Remote2, Smart Speed LAN
Breite  17 cm
Tiefe  19 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Motherboard - micro ATX
Chipsatz:
Intel H81
Prozessorsockel:
LGA1150-Sockel
Max. Anz. Prozessoren:
1
Kompatible Prozessoren:
Pentium, Celeron, Core i5, Core i3, Core i7
Max. Größe:
16 GB
Technologie:
DDR3, DDR3L
Bustakt:
1600 MHz, 1333 MHz, 1066 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
Non-ECC
Besonderheiten:
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Typ:
HD Audio (6-Kanal)
Audio Codec:
Realtek ALC887
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Netzwerkschnittstellen:
Gigabit Ethernet
Stromanschlüsse:
ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig
Zubehör im Lieferumfang:
I/O-Rückwand
Enthaltene Kabel:
2 x Serial ATA-Kabel
Breite:
17 cm
Tiefe:
19 cm
Weitere Suchbegriffe: h81mhv3, biostar, 1150, micro, intel®, socket, motherboard, lga1150sockel, chipsatz, gigabit, onboardgrafik, erforderlich, audio, 6kanal, intel, lga1150, sockel, onboard, grafik, kanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.