Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Beats Studio Buds - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Geräuschisolierung - Sunset Pink (MMT83ZM/A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Beats Studio Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik Bluetooth Pink
Apple Beats Studio Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik Bluetooth Pink
Apple Beats Studio Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik Bluetooth Pink
Apple Beats Studio Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik Bluetooth Pink
Apple Beats Studio Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik Bluetooth Pink
Apple Beats Studio Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik Bluetooth Pink
Apple Beats Studio Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik Bluetooth Pink
Apple Beats Studio Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Musik Bluetooth Pink
Artikel-Nr.:
     2753I-7748833
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MMT83ZM/A
EAN/GTIN:
     0194253194422
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset

Übersicht

Kurzinfo  Beats Studio Buds - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Geräuschisolierung - Sunset Pink
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Apple
Hersteller Art. Nr.  MMT83ZM/A
Modell  Beats Studio Buds
EAN/UPC  0194253194422

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Beats Studio Buds - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon
Produkttyp  True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth
Kompatibilität  iPhone, iPad, iPod, Android Telefon, Mac, Android Tablet
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik
Zusätzliche Funktionen  Transparenzmodus
Farbe  Sunset Pink
Kopfhörer-Formfaktor  Im Ohr
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Soundmodus  Stereo
Active Noise Canceling  Ja
Geräuschdämmung  Geräuschisolierung
Bedienungselement  Annehmen/Beenden, Nächster/vorheriger Titel, Sprachassistent, aktive Geräusch-unterdrückung/Transparenz
Intelligenter Assistent  Siri

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Kompatibilität  iPhone, iPad, iPod, Android Telefon, Mac, Android Tablet
Zusätzliche Funktionen  Transparenzmodus
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  Ladekoffer: 5.1 cm x 7.2 cm x 2.55 cm / 48 g
Breite  1.85 cm
Tiefe  2.05 cm
Höhe  1.5 cm
Gewicht  5 g
Farbe  Sunset Pink
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik
Schutz  Schweißresistent, IPX4, wasserabweisend
  
Audioausgang  
Kopfhörer-Formfaktor  Im Ohr
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Soundmodus  Stereo
Geräuschdämmung  Ja
Active Noise Canceling  Ja
Besonderheiten  Fast-Fuel Technologie
  
Mikrofon  
Formfaktor  Eingebaut
  
Fernbedienung  
Steuerung  Annehmen/Beenden, Nächster/vorheriger Titel, Sprachassistent, aktive Geräusch-unterdrückung/Transparenz
  
Internet der Dinge (IoT)  
Internet der Dinge (IoT) kompatibel  Ja
Intelligenter Assistent  Siri
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Ladegehäuse, Logo-Aufkleber, Ladekabel USB-C auf USB-C, 3 Paar Silikon-Ohrstücke (S, M, L)
Kabeldetails  Kabel USB-C auf USB-C
Kennzeichnung  Bluetooth Class 1
  
Stromversorgung  
Batterie  Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)  8 Stunde(n)
Laufzeitdetails  Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 24 Stunden
Andauernde Wiedergabe (Rauschunterdrückung EIN): bis zu 5 Stunden
Andauernde Wiedergabe (Geräuschunterdrückung AN / mit Lade-Case): bis zu 15 Stunden
Andauernde Wiedergabe (Rauschunterdrückung AUS): bis zu 8 Stunden

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Kompatibilität:
iPhone, iPad, iPod, Android Telefon, Mac, Android Tablet
Zusätzliche Funktionen:
Transparenzmodus
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht:
Ladekoffer: 5.1 cm x 7.2 cm x 2.55 cm / 48 g
Breite:
1.85 cm
Tiefe:
2.05 cm
Höhe:
1.5 cm
Farbe:
Sunset Pink
Empfohlene Verwendung:
Tragbare Elektronik
Schutz:
Schweißresistent, IPX4, wasserabweisend
Kopfhörer-Formfaktor:
Im Ohr
Anschlusstechnik:
Kabellos
Drahtlose Technologie:
Bluetooth
Soundmodus:
Stereo
Geräuschdämmung:
Ja
Active Noise Canceling:
Ja
Besonderheiten:
Fast-Fuel Technologie
Formfaktor:
Eingebaut
Internet der Dinge (IoT) kompatibel:
Ja
Intelligenter Assistent:
Siri
Kabeldetails:
Kabel USB-C auf USB-C
Kennzeichnung:
Bluetooth Class 1
Batterie:
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu):
8 Stunde(n)
Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth kopfhörer im ohr apple, bluetooth headset, earphones apple, apple, beats, studio, buds, true, pink, sunset, bluetooth, mmt83zma, mmt83zm/a, mmt83zm, wirelesskopfhörer, mikrofon, aktive, rauschunterdrückung, geräuschisolierung, wirelesskopfhrer, rauschunterdrckung, geruschisolierung, wireless, kopfhörer, earphones, abendpink, kopfhrer, noise, cancelling
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,40*
€ 205,99*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,14*
€ 206,00*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 173,33*
€ 217,83*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,83*
€ 259,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,72*
€ 255,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,39*
€ 244,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,70*
€ 232,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,33*
€ 206,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.