Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7746113 Herst.-Nr.: 90ME03H1-M0EAY0 EAN/GTIN: 4711081466024 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | ASUS Tinker Board S R2.0 - Einplatinenrechner - Rockchip RK3288-CG.W - RAM 2 GB - Flash 16 GB - 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 EDR | Gruppe | Heimwerker-Elektronik | Hersteller | ASUS | Hersteller Art. Nr. | 90ME03H1-M0EAY0 | Modell | Tinker Board S R2.0 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ASUS Tinker Board S R2.0 - Einplatinenrechner | Produktart | Einplatinenrechner | Packungsinhalt | Kühlblech, Tinker Board S R2.0 single-board computer, shielding bag | Besonderheiten | ALC4030U Realtek audio codec | Parameter | 24-bit/192KHz DAC, 4K UHD resolution, eMMC boot, H.264/H.265 (4Kp30 decode), eMMC recovery header | Prozessor | Rockchip RK3288-CG.W (Quad-Core) | Speicher | 16 GB + microSDHC, microSD - RAM 2 GB | Grafikbeschleuniger | Mali T760 MP4 | Wireless-Protokoll | 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 EDR | Verkabelungsprotokoll | Gigabit Ethernet | Stromquelle | GPIO, USB-Schnittstelle | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 8.55 cm x 5.4 cm | Gewicht | 55 g | Ausführliche Details Allgemein | | Produktart | Einplatinenrechner | Packungsinhalt | Kühlblech, Tinker Board S R2.0 single-board computer, shielding bag | Besonderheiten | ALC4030U Realtek audio codec | Parameter | 24-bit/192KHz DAC, 4K UHD resolution, eMMC boot, H.264/H.265 (4Kp30 decode), eMMC recovery header | | | Prozessor | | Typ | Rockchip | Prozessornummer | RK3288-CG.W | Anz. der Kerne | Quad-Core | | | RAM | | Technologie | LPDDR3 SDRAM | Installierte Anzahl | 2 GB | | | Flash-Speicher | | Vorhandende Kapazität | 16 GB | Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSD | | | Grafiksystem | | Grafikbeschleuniger | Mali T760 MP4 | | | Netzwerk | | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.2 EDR | Wireless-Protokoll | 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 EDR | Verkabelungsprotokoll | Gigabit Ethernet | | | Bereitgestellte Schnittstelle | | Bereitgestellte Schnittstelle | LAN - RJ-45 4 x USB 2.0 - Type A GPIO - 40-poliger IDC MIPI DSI - ZIF SPDIF MIPI CSI-2 (2 lane) - ZIF HDMI - Type A Audio-Ausgang/Mikrofon - Mini-Klinkenstecker USB - micro-USB Antenne - IPEX-4 | | | Stromversorgungsgerät | | Stromquelle | GPIO, USB-Schnittstelle | | | Verschiedenes | | Breite | 8.55 cm | Tiefe | 5.4 cm | Gewicht | 55 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Produktart: | Einplatinenrechner | Besonderheiten: | ALC4030U Realtek audio codec | Typ: | Rockchip | Prozessornummer: | RK3288-CG.W | Anz. der Kerne: | Quad-Core | Technologie: | LPDDR3 SDRAM | Installierte Anzahl: | 2 GB | Vorhandende Kapazität: | 16 GB | Unterstützte Flash Memory-Karten: | microSDHC, microSD | Grafikbeschleuniger: | Mali T760 MP4 | Wireless-Protokoll: | 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 EDR | Verkabelungsprotokoll: | Gigabit Ethernet | Stromquelle: | GPIO, USB-Schnittstelle | Breite: | 8.55 cm | Tiefe: | 5.4 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: asus, tinker, board, 90me03h1m0eay0, r2.0, rockchip, 3288, 90me03h1, m0eay0, r2.0/a/2g/16g, einplatinenrechner, rk3288cg.w, flash, 802.11b/g/n, bluetooth, entwicklungsplatine, rk3288, r20a2g16g, rk3288cgw, 80211bgn |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,63* | € 131,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,81* | € 131,10* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 115,61* | € 136,02* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 122,84* | € 144,35* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 122,34* | € 153,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|