Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 6Gb/s - 15000 U/min - für System Storage DS3512, EXP3512


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-773839
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     49Y1866
EAN/GTIN:
     0883436078306
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  IBM - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 6Gb/s - 15000 U/min - für System Storage DS3512, EXP3512
Gruppe  Festplatten
Hersteller  IBM
Hersteller Art. Nr.  49Y1866
Modell  
EAN/UPC  4053162010925

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  IBM - Festplatte - 600 GB - SAS 6Gb/s
Typ  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  600 GB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SAS 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Spindelgeschwindigkeit  15000 U/min
Entwickelt für  System Storage DS3512 Model C2A, EXP3512 Storage Expansion Unit, EXP3512 Storage Expansion Unit Model E2A

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  600 GB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SAS 6Gb/s
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit  15000 U/min
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  3.5" (8.9 cm)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  IBM System Storage DS3512 Model C2A, EXP3512 Storage Expansion Unit, EXP3512 Storage Expansion Unit Model E2A

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Gerätetyp:
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität:
600 GB
Formfaktor:
3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle:
SAS 6Gb/s
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit:
15000 U/min
Schnittstellen:
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
3.5" (8.9 cm)
Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, sas festplatte ibm 600gb, sas festplatte, sas festplatte 15k, 49y1866, 1866, 600gb, 15000, 3512, 3.5inch, festplatte, hotswap, 3.5", 6gb/s, system, storage, ds3512, exp3512, 3.5in, 35inch, 6gbs, 35in, inch, swap
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 7,50*
ab € 281,47*
€ 322,05*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 318,25*
€ 361,41*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,41*
€ 430,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,42*
€ 428,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,47*
€ 417,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,30*
€ 407,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,25*
€ 378,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.