Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - Aktiver Stylus - kabelgebunden - Silber - retail - für Acer Chromebook CP514, CP713, CP513, R753TN, R853TN, CP713-3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer GP.STY11.00L Eingabestift 21 g Silber
Acer GP.STY11.00L Eingabestift 21 g Silber
Artikel-Nr.:
     2753I-7730716
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     GP.STY11.00L
EAN/GTIN:
     4710886707929
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift

Übersicht

Kurzinfo  Acer - Aktiver Stylus - kabelgebunden - Silber - retail - für Acer Chromebook CP514, CP713, CP513, R753TN, R853TN, CP713-3W
Gruppe  Zeigegeräte
Hersteller  Acer
Hersteller Art. Nr.  GP.STY11.00L
Modell  
EAN/UPC  4710886707929

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Acer - aktiver Stylus - Silber
Gerätetyp  Aktiver Stylus
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Farbe  Silber
Verpackung  Retail
Kompatibel mit Chromebook  Ja
Entwickelt für  Acer Chromebook CP514, CP713, CP513, R753TN, R853TN, CP713-3W

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Aktiver Stylus
Farbe  Silber
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
  
Verschiedenes  
Verpackung  Retail
Kompatibel mit Chromebook  Ja
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Acer Chromebook CP514, CP713, CP513, R753TN, R853TN, CP713-3W

Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Aktiver Stylus
Farbe:
Silber
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Verpackung:
Retail
Kompatibel mit Chromebook:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, acer eingabestift, tablet eingabestift, acer, stylus, aktiver, silber, gpsty1100l, gp.sty11.00l, sty11, kabelgebunden, retail, chromebook, cp514, cp713, cp513, r753tn, r853tn, cp7133w, rechargeable, active, silver, with, cable, asa040, stift
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 39,10*
€ 53,06*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 48,25*
€ 64,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,47*
€ 80,85*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.