Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 410 Slim - Maus - rechts- und linkshändig - 3 Tasten - kabellos - Bluetooth 5.0 - weiß, matte Oberfläche - für HP 15, 15s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 410 Flache Bluetooth-Maus (weiß)
HP 410 Flache Bluetooth-Maus (weiß)
HP 410 Flache Bluetooth-Maus (weiß)
HP 410 Flache Bluetooth-Maus (weiß)
HP 410 Flache Bluetooth-Maus (weiß)
HP 410 Flache Bluetooth-Maus (weiß)
HP 410 Flache Bluetooth-Maus (weiß)
HP 410 Flache Bluetooth-Maus (weiß)
HP 410 Flache Bluetooth-Maus (weiß)
HP 410 Flache Bluetooth-Maus (weiß)
HP 410 Flache Bluetooth-Maus (weiß)
HP 410 Flache Bluetooth-Maus (weiß)
HP 410 Flache Bluetooth-Maus (weiß)
Artikel-Nr.:
     2753I-7600856
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4M0X6AA#ABB
EAN/GTIN:
     0196068933593
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet

Übersicht

Kurzinfo  HP 410 Slim - Maus - rechts- und linkshändig - 3 Tasten - kabellos - Bluetooth 5.0 - weiß, matte Oberfläche - für HP 15, 15s
Gruppe  Zeigegeräte
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  4M0X6AA#ABB
Modell  HP 410 Slim
EAN/UPC  0196068933593

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 410 Slim - Maus - Bluetooth 5.0 - weiß, matte Oberfläche
Gerätetyp  Maus
Anschlusstechnik  Kabellos - Bluetooth 5.0
Farbe  Weiß, matte Oberfläche
Ausrichtung  Rechts- und linkshändig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.461 cm x 10.172 cm x 2.591 cm
Gewicht  45 g
Lokalisierung  Englisch / Europa
Anzahl Tasten  3
Bewegungsauflösung  2000 dpi
Leistungsmerkmale  Scrolling - Rad, Multi SurfaceTracking
Batterie  AA-Typ
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS, Google Chrome OS, Windows 10, Apple iPadOS, Windows 11
Entwickelt für  HP 15, 15s

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Maus
Ausrichtung  Rechts- und linkshändig
Breite  6.461 cm
Tiefe  10.172 cm
Höhe  2.591 cm
Gewicht  45 g
Farbe  Weiß, matte Oberfläche
Lokalisierung  Englisch / Europa
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Kabellos
Schnittstelle  Bluetooth 5.0
Max. Betriebsabstand  Bis zu 10 m
Anzahl Tasten  3
Bewegungsauflösung  2000 dpi
Leistungsmerkmale  Scrolling - Rad, Multi SurfaceTracking
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  AA-Batterie
  
Batterie  
Typ  AA-Typ
Betriebszeit (bis zu)  12 Monate
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS, Google Chrome OS, Windows 10, Apple iPadOS, Windows 11
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  13.9 cm
Transporttiefe  9.7 cm
Transporthöhe  5.3 cm
Transportgewicht  140 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP 15-dy0009ca, 15-dy0013ds, 15-dy0014ds, 15-dy0015ds, 15-dy0016ds, 15-dy0017ds, 15-dy0018ds, 15-dy0019ds, 15-dy0020ds, 15-dy0021ds, 15-dy0022ds, 15-dy0023ds, 15-dy0024ds, 15-dy0025ds, 15-dy0025tg, 15-dy0026ds, 15-dy0027ds, 15-dy0028ds, 15-dy0029ds, 15-dy0030ds, 15-dy0049nr, 15-dy1001ds, 15-dy1002ds, 15-dy1003ca, 15-dy1003ds, 15-dy1006ca, 15-dy1007ca, 15-dy1017ca, 15-dy1025od, 15-dy1032wm, 15-dy1036nr, 15-dy1040nr, 15-dy1042cl, 15-dy1055ms, 15-dy1059ms, 15-dy1077ms, 15-dy1079ms, 15-dy2001ca, 15-dy2003ca, 15-dy2005cy, 15-dy2006ca, 15-dy2006cy, 15-dy2008ca, 15-dy2011cy, 15-dy2012cy, 15-dy2013ca, 15-dy2017ca, 15-dy2018ca, 15-dy2021ds, 15-dy2021nr, 15-dy2022ds, 15-dy2023ca, 15-dy2023ds, 15-dy2024ds, 15-dy2024nr, 15-dy2025ds, 15-dy2026ds, 15-dy2027ca, 15-dy2027ds, 15-dy2028ca, 15-dy2028ds, 15-dy2029ds, 15-dy2030ds, 15-dy2031ds, 15-dy2031nr, 15-dy2032nr, 15-dy2033ca, 15-dy2033nr, 15-dy2034ds, 15-dy2034nr, 15-dy2035ds, 15-dy2035nr, 15-dy2036nr, 15-dy2038ca, 15-dy2039nr, 15-dy2042nr, 15-dy2044nr, 15-dy2046nr, 15-dy2048ca, 15-dy2049nr, 15-dy2053la, 15-dy2068ca, 15-dy2088ca, 15-dy2096nr, 15-dy2193dx, 15-dy3008ca, 15-dy3009ca, 15-dy3019ca, 15-dy4000cy, 15-dy4001cy, 15-dy4002cy, 15-dy4003ca, 15-dy4003cy, 15-dy4004cy, 15-dy4005cy, 15-dy4006cy, 15-dy4007cy, 15-dy4008cy, 15-dy4009cy, 15-dy4027ca, 15-dy4037nr, 15-dy4038nr, 15s-fq0010ns, 15s-fq0084nf, 15s-fq1135ns, 15s-fq2000, 15s-fq2001no, 15s-fq2002no, 15s-fq2003nv, 15s-fq2008nf, 15s-fq2008nm, 15s-fq2009nu, 15s-fq2034nb, 15s-fq2060nl, 15s-fq2060ns, 15s-fq2068nl, 15s-fq2068ns, 15s-fq2070ns, 15s-fq2071ns, 15s-fq2076ns, 15s-fq2080nl, 15s-fq2081nl, 15s-fq2089ns, 15s-fq2094nl, 15s-fq2105nl, 15s-fq2144ns, 15s-fq2153ng, 15s-fq3000nz, 15s-fq3002nb, 15s-fq3002no, 15s-fq3005no, 15s-fq3009ns, 15s-fq3025nf, 15s-fq3412ng, 15s-fq3515ng, 15s-fq4009nm, 15s-fq4010nb, 15s-fq4020nb, 15s-fq4035no, 15s-fq4044ns, 15s-fq4045ns, 15s-fq4058ns, 15s-fq4455ng, 15s-fq5304nz, 15s-fq5504nz, 15s-fq5704nz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Maus
Ausrichtung:
Rechts- und linkshändig
Breite:
6.461 cm
Tiefe:
10.172 cm
Höhe:
2.591 cm
Farbe:
Weiß, matte Oberfläche
Lokalisierung:
Englisch / Europa
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
Bluetooth 5.0
Max. Betriebsabstand:
Bis zu 10 m
Anzahl Tasten:
3
Bewegungsauflösung:
2000 dpi
Leistungsmerkmale:
Scrolling - Rad, Multi SurfaceTracking
Zubehör im Lieferumfang:
AA-Batterie
Typ:
AA-Typ
Betriebszeit (bis zu):
12 Monate
Transportbreite:
13.9 cm
Transporttiefe:
9.7 cm
Transporthöhe:
5.3 cm
Transportgewicht:
140 g
Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, HP Mäuse, Hewlett Packard Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, funkmaus optisch 3 tasten, bluetooth maus, hp bluetooth maus, slim, bluetooth, 4m0x6aaabb, 4m0x6aa#abb, maus, rechts, linkshändig, tasten, kabellos, weiß, matte, oberfläche, laptop, linkshndig, oberflche, mouse, white, 4m0x6aa, 1200, inc., wireless, euro, bialy, beidhändig, beidhndig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 39,35*
€ 52,71*
3 Tage
100
€ 4,90*
ab € 40,26*
€ 53,93*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 44,58*
€ 59,09*
€ 6,90*
ab € 45,85*
€ 61,02*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 49,02*
€ 64,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.