Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer CAM550 - Konferenzkamera - PTZ - Farbe - 1920 x 1080 - 1080/60p, 1080/30p - HDMI - LAN - USB 3.1 Gen 1 - MJPEG, H.264, YUY2, H.265, YUV - DC 12 V / PoE Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AVer MT300
AVer MT300
AVer MT300
AVer MT300
AVer MT300
Artikel-Nr.:
     2753I-7590701
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61U3010000AC
EAN/GTIN:
     4719552127290
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör

Übersicht

Kurzinfo  AVer CAM550 - Konferenzkamera - PTZ - Farbe - 1920 x 1080 - 1080/60p, 1080/30p - HDMI - LAN - USB 3.1 Gen 1 - MJPEG, H.264, YUY2, H.265, YUV - DC 12 V / PoE Plus
Gruppe  PC- und Netzwerkkameras
Hersteller  AVer Information
Hersteller Art. Nr.  61U3010000AC
Modell  AVer CAM550
EAN/UPC  4719552126941

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AVer CAM550 - Konferenzkamera
Gerätetyp  Konferenzkamera - Pan / Tilt / Zoom
Kameramontagetyp  Wandmontage, Stativbefestigung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17.08 cm x 17.3 cm x 19.05 cm
Gewicht  2.1 kg
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Kamera  Farbe
Optisches Zoom  12 x
Max Auflösung  1920 x 1080
Bildrate (max.)  60 Bilder pro Sekunde
Video-Modi  1080/60p, 1080/30p
Fokuseinstellung  Automatisch Mindestabstand 1.5 m)
Objektiv-Irisblende  F/1.8-2.8
Schwenkbereich (Grad)  -170 bis +170
Kippbereich (Grad)  -30 bis +90
Schnittstellen  USB 3.1 Gen 1, HDMI, LAN
Steuerungsschnittstelle  RS-232, VISCA
Enthaltene Kabel  1 - Kabel USB 3.1 Typ A auf Typ B - extern - 3 m
1 - Kabel seriell - extern
1 - HDMI-Kabel - extern
Spannung  Wechselstrom 100-240 V, DC 12 V / PoE Plus
Leistungsmerkmale  Bild-in-Bild-fähig, Schlitz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), automatischer Weißabgleich, 10 voreingestellte Positionen, Duallinse, Pelco Protocol, True Wide Dynamic Range (TWDR), Webcam Support (UVC), Dynamic Auto Framing, Audio Tracking Support, Gestensteuerung
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)  0 °C - 40 °C; 20 - 80% relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Konferenzkamera
Kameramontagetyp  Wandmontage, Stativbefestigung
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Breite  17.08 cm
Tiefe  17.3 cm
Höhe  19.05 cm
Gewicht  2.1 kg
  
Kamera  
Typ  Farbe - Pan / Tilt / Zoom
Digital-Video-Format  MJPEG, H.264, YUY2, H.265, YUV
Max. Digitalvideoauflösung  1920 x 1080
Video-Modi  1080/60p, 1080/30p
Digitales Zoom  2
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung  1280 x 720, 640 x 480, 1280 x 960, 800 x 600, 1920 x 1080, 640 x 360, 848 x 480, 1600 x 900, 800 x 448, 960 x 540
Bildrate (max.)  60 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale  Bild-in-Bild-fähig, Schlitz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), automatischer Weißabgleich, 10 voreingestellte Positionen, Duallinse, Pelco Protocol, True Wide Dynamic Range (TWDR), Webcam Support (UVC), Dynamic Auto Framing, Audio Tracking Support, Gestensteuerung
  
Objektivkonstruktion  
Optisches Zoom  12 x
Objektiv-Irisblende  F/1.8-2.8
Fokuseinstellung  Automatisch
Min. Fokussierungsabstand  1.5 m
Horizontales Blickfeld (Grad)  76
Vertikales Blickfeld (Grad)  46
Diagonaler Bildwinkel (Grad)  85
  
Schwenken  
Bereich (Grad)  -170 bis +170
  
Kippen  
Bereich (Grad)  -30 bis +90
  
Schnittstellen  
Video  HDMI
Netzwerkschnittstelle  LAN
Netzwerkprotokolle  RTSP, RTMP
Computerschnittstelle  USB 3.1 Gen 1
Steuerungsschnittstelle  RS-232, VISCA
  
Erweiterung/Konnektivität  
Anschlüsse  USB 3.1 Gen 1 - 9 pin USB Type B
Seriell RS-232 - 6-poliger mini-DIN
LAN - RJ-45
HDMI-Ausgang
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Fernbedienung, Wandmontagesatz, Bohrlochschablone, Tripod-Schrauben
Enthaltene Kabel  1 x Kabel USB 3.1 Typ A auf Typ B - extern - 3 m
1 x Kabel seriell - extern
1 x HDMI-Kabel - extern
Kennzeichnung  Plug and Play
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  DC 12 V / PoE Plus - 2 A
Stromversorgungsgerät  Netzteil - extern Wechselstrom 100-240 V
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.7 oder höher, Microsoft Windows 7 / 10, Google Chrome OS 29 oder aktuellere Version
Details der Systemanforderungen  Core i5 - 3.2 GHz - RAM 4 GB
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  25.3 cm
Transporttiefe  25.3 cm
Transporthöhe  27.1 cm
Transportgewicht  4.8 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)  20 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,9 kg
Gerätetyp:
Konferenzkamera
Kameramontagetyp:
Wandmontage, Stativbefestigung
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Breite:
17.08 cm
Tiefe:
17.3 cm
Höhe:
19.05 cm
Typ:
Farbe - Pan / Tilt / Zoom
Digital-Video-Format:
MJPEG, H.264, YUY2, H.265, YUV
Max. Digitalvideoauflösung:
1920 x 1080
Video-Modi:
1080/60p, 1080/30p
Digitales Zoom:
2
Bildrate (max.):
60 Bilder pro Sekunde
Optisches Zoom:
12 x
Objektiv-Irisblende:
F/1.8-2.8
Fokuseinstellung:
Automatisch
Min. Fokussierungsabstand:
1.5 m
Horizontales Blickfeld (Grad):
76
Vertikales Blickfeld (Grad):
46
Diagonaler Bildwinkel (Grad):
85
Bereich (Grad):
-170 bis +170
Video:
HDMI
Netzwerkschnittstelle:
LAN
Netzwerkprotokolle:
RTSP, RTMP
Computerschnittstelle:
USB 3.1 Gen 1
Steuerungsschnittstelle:
RS-232, VISCA
Kennzeichnung:
Plug and Play
Erforderliche Netzspannung:
DC 12 V / PoE Plus - 2 A
Stromversorgungsgerät:
Netzteil - extern Wechselstrom 100-240 V
Details der Systemanforderungen:
Core i5 - 3.2 GHz - RAM 4 GB
Transportbreite:
25.3 cm
Transporttiefe:
25.3 cm
Transporthöhe:
27.1 cm
Transportgewicht:
4.8 kg
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb):
20 - 80%
Weitere Suchbegriffe: kamera für videokonferenz, 1080, aver, cam550, 61u3010000ac, hdmi, 3010000, dual, camera, optical, +hdmi, dynamic, smart, frame, preset, framing, poe+, rs232, avermedia, 1920, 4719552126941, konferenzkamera, farbe, 1080/60p, 1080/30p, mjpeg, h.264
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
€ 1,00*
ab € 1.044,20*
€ 1.148,99*
33 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.096,41*
€ 1.203,81*
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.185,04*
€ 1.296,81*
2 Tage
4
€ 7,50*
ab € 1.220,79*
€ 1.334,09*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.269,81*
€ 1.392,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.392,83*
€ 1.657,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.383,72*
€ 1.646,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.345,67*
€ 1.601,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.315,83*
€ 1.565,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.269,81*
€ 1.511,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.