Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LineSecure II 2000R - Line Interaktive USV, 48,30cm (19") Rackversion (19.40.1121)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-758833
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.40.1121
EAN/GTIN:
     7611990979776
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die ROLINE USV Serie LineSecure arbeitet in line-interaktiver Technik und wird überall dort eingesetzt, wo eine vernünftige Absicherung gewährleistet werden soll. In Bereichen mit starken Spannungsschwankungen regelt die USV über die Buck und Boost Regelung die Differenzen der Eingangs- zur Sollspannung aus. Das Batteriemanagement überwacht die Batterien der USV und lädt diese nur wenn erforderlich; das führt zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Batterien um bis zu 50%.

  • USV Managementsoftware für Windows NT/ 2k / XP / 7 / 2003 / 2008, Server x86/x64, MAC OS 10.4 und höher, 10.5x Leopard, UNIX, SUN solaris, VMS

  • USB, RS232 Schnittstelle
  • Betriebszustandsanzeigen
  • Batteriemanagement
  • Automatische Spannungsregulierung
  • Tel/Modem-Schutz
  • SNMP/WEB über optionalen LAN-Adapter
  • Sinus-Ausgang
  • Lieferumfang: USV, Software CD, Kabelsatz

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  19.40.1121
Produktgruppe  USV
Produkttyp  UPS Line interactive, Rackmount
Lieferumfang  USV, Software, Kabelsatz
Speditionsware  ja
Klassifikation nach IEC 62040-3  VI-SS-333
USV Technologie  Line-Interactive
Leistung (VA/W)  2000 / 1300
Wirkungsgrad  95 %
Stützzeit bei Voll/Halblast  3 / 6 min
Gewicht  29 kg
Abmessungen (HxBxT)  130 x 483 x 381 mm
Bauform  Rackmount
Farbe  schwarz
Spannung (Eingang)  230V +- 15%
Spannung (Ausgang)  230V
Frequenz  50Hz
Anschlussart (Eingang)  Kaltgeräte IEC320 C14
Anschlussart (Ausgang)  4x Kaltgeräte IEC320 C13
Phasen Ein/Ausgang  230V/230V / 50Hz
Überspannungsschutz  EMI,- RFI-Filter
Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten  --
Einschubslot für Adapterkarte  --
Schnittstellen  USB, RS232
Hot Swap Batterien  nein
Bypass  nein
Zusätzlicher Überspannungschutz  Telefon/Fax
Betriebsanzeige Display  LCD
inkl. Management Software OS  Windows
Interne Kühlung  Aktiv, Lüfter
Umgebungstemperatur  0-40°C
Bruttogewicht  31.5 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
32,6 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
19.40.1121
Produktgruppe:
USV
Produkttyp:
UPS Line interactive, Rackmount
Lieferumfang:
USV, Software, Kabelsatz
Speditionsware:
ja
Klassifikation nach IEC 62040-3:
VI-SS-333
USV Technologie:
Line-Interactive
Leistung (VA/W):
2000 / 1300
Wirkungsgrad:
95 %
Stützzeit bei Voll/Halblast:
3 / 6 min
Abmessungen (HxBxT):
130 x 483 x 381 mm
Bauform:
Rackmount
Farbe:
schwarz
Spannung (Eingang):
230V +- 15%
Spannung (Ausgang):
230V
Frequenz:
50Hz
Anschlussart (Eingang):
Kaltgeräte IEC320 C14
Anschlussart (Ausgang):
4x Kaltgeräte IEC320 C13
Phasen Ein/Ausgang:
230V/230V / 50Hz
Überspannungsschutz:
EMI,- RFI-Filter
Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten:
--
Einschubslot für Adapterkarte:
--
Schnittstellen:
USB, RS232
Hot Swap Batterien:
nein
Bypass:
nein
Zusätzlicher Überspannungschutz:
Telefon/Fax
Betriebsanzeige Display:
LCD
inkl. Management Software OS:
Windows
Interne Kühlung:
Aktiv, Lüfter
Umgebungstemperatur:
0-40°C
Bruttogewicht:
31.5 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: roline ups, ups, roline, 1121, 19401121, linesecure, 2000r, line, interaktive, rackversion, 19.40.1121, 2000, 19zoll, 19\", 4826cm, 26cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 538,87*
€ 606,36*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 555,16*
€ 621,66*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 581,77*
€ 649,39*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,39*
€ 772,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,02*
€ 765,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,79*
€ 753,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,68*
€ 736,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,77*
€ 692,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.40.2177
ab € 94,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.