Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZW-K8008W - 180°-Scharnierdesign - Intel Core i9 12900H / 2.5 GHz - Win 11 Home - GF RTX 3070 Ti - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe, Performance - 40.6 cm (16")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZW-K8008W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i7 i9-12900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Hom...
ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZW-K8008W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i7 i9-12900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Hom...
ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZW-K8008W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i7 i9-12900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Hom...
ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZW-K8008W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i7 i9-12900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Hom...
ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZW-K8008W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i7 i9-12900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Hom...
ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZW-K8008W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i7 i9-12900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Hom...
ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZW-K8008W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i7 i9-12900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Hom...
ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZW-K8008W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i7 i9-12900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Hom...
ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZW-K8008W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i7 i9-12900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Hom...
ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZW-K8008W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i7 i9-12900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Hom...
ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZW-K8008W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i7 i9-12900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Hom...
ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZW-K8008W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i7 i9-12900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Hom...
ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZW-K8008W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i7 i9-12900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Hom...
ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZW-K8008W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i7 i9-12900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Hom...
ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZW-K8008W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i7 i9-12900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Hom...
ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZW-K8008W Laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i7 i9-12900H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Hom...
Artikel-Nr.:
     2753I-7587222
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NR0831-M00250
EAN/GTIN:
     4711081674221
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook

Hauptmerkmale

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Design  
Produkttyp  Notebook
Produktfarbe  Schwarz
Formfaktor  Klappgehäuse
Name der Farbe  Off Black
Marktpositionierung  Gaming
Baujahr  2022
Ursprungsland  China
  
Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  40,6 cm (16 Zoll)
Bildschirmauflösung  2560 x 1600 Pixel
Touchscreen  Nein
HD-Typ  WQXGA
Panel-Typ  IPS
Natives Seitenverhältnis  16:10
Blendfreier Bildschirm  Ja
RGB-Farbraum  sRGB
Farbskala  100%
Maximale Bildwiederholrate  165 Hz
  
Prozessor  
Prozessorfamilie  Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller  Intel
Prozessor  i9-12900H
Prozessorgeneration  Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne  14
Prozessor-Cache  24 MB
  
Speicher  
RAM-Speicher  32 GB
RAM-Speicher maximal  48 GB
Interner Speichertyp  DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz  4800 MHz
Memory Formfaktor  On-board + SO-DIMM
Speicherlayout  2 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze  1x SO-DIMM
  
Speichermedium  
Gesamtspeicherkapazität  1000 GB
Speichermedien  SSD
Optisches Laufwerk - Typ  Nein
Gesamtkapazität der SSDs  1000 GB
Anzahl SSD installiert  1
SSD Speicherkapazität  1000 GB
SSD Schnittstelle  NVMe,PCI Express 3.0
SSD-Formfaktor  M.2
Integrierter Kartenleser  Ja
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash)
  
Grafik  
Eingebaute Grafikadapter  Ja
Separater Grafikadapter  Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell  NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
On-Board Grafikadaptermodell  Intel Iris Xe Graphics
Getrennter GPU-Hersteller  NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher  8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ  GDDR6
  
Audio  
Audio-System  Dolby Atmos
Eingebautes Mikrofon  Ja
  
Kamera  
Frontkamera  Ja
Frontkamera HD Typ  HD
Infrarot (IR)-kamera  Ja
  
Netzwerk  
Mobile Netzwerkverbindung  Nein
Top WLAN-Standard  Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth  Ja
WLAN-Standards  Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp  2x2
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Ethernet LAN Datentransferraten  10,100,1000,2500 Mbit/s
Bluetooth-Version  5.2
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C  1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
HDMI-Version  2.0b
Anzahl Thunderbolt 4-Ports  1
Intel® Thunderbolt 4  Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss  Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus  Ja
USB Power Delivery  Ja
  
Tastatur  
Numerisches Keypad  Nein
Eingabegerät  Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung  Ja
  
Software  
Installiertes Betriebssystem  Windows 11 Home
Betriebssystemsarchitektur  64-Bit
Testsoftware  1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required.
  
Akku/Batterie  
Batteriekapazität (Wattstunden)  90 Wh
Akku-/Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen  4
  
Leistung  
Netzteilstärke  240 W
Netzteilfrequenz  50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung  100 - 240 V
AC-Adapter Ausgangssstrom  12 A
Netzteil Ausgangsspannung  20 V
  
Sicherheit  
Kabelsperre-Slot  Ja
Slot-Typ Kabelsperre  Kensington
Windows Hello  Ja
Passwortschutz  Ja
Passwortschutz-Art  BIOS, Benutzer
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  1,9 kg
Breite  355 mm
Tiefe  243 mm
Höhe  19,9 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Gaming Laptop, Gaming Notebook, Laptop, Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, asus 16 zoll laptop, business laptop, business notebook i9, asus, 3070, zephyrus, gu603zwk8008w, wqxga, intel, 8008, 0831, 00250, 90nr0831m00250, gu603zw, k8008w, windows, core, home, 2560, 1600, 1000, 12900, wifi, 90nr0831, m00250, i912900h, 32gb, 3070ti, 180°scharnierdesign
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.757,17*
€ 2.965,22*
Frei Haus
ab € 2.731,99*
€ 2.965,23*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.965,22*
€ 3.528,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.935,37*
€ 3.493,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.837,20*
€ 3.376,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.782,36*
€ 3.311,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.757,17*
€ 3.281,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.