Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 02310MHR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul QSFP 850 nm (02310MHR-BO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7583493
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     02310MHR-BO
EAN/GTIN:
     4063232628356
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul

Hauptmerkmale

Leistungen  
Schnittstelle  QSFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt  Nein
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt  Ja
Optischer Kabelverbinder  MTP/MPO
Maximal mögliche Übertragungsstrecke  150 m
Wellenlänge  850 nm
Ethernet Schnittstellen Typ  40 Gigabit Ethernet
  
Merkmale  
Produktfarbe  Grau
Einfache Installation  Ja
Markenkompatibilität  Huawei
Kompatible Produkte  02310MHR
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 70 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  20 g
  
Verpackungsdaten  
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)
Paketgewicht  30 g

GPSR

GPRS Hersteller  
GPSR Anschrift  
GPSR E-Mail  

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Schnittstelle:
QSFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt:
Nein
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
MTP/MPO
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
150 m
Wellenlänge:
850 nm
Ethernet Schnittstellen Typ:
40 Gigabit Ethernet
Produktfarbe:
Grau
Einfache Installation:
Ja
Markenkompatibilität:
Huawei
Kompatible Produkte:
02310MHR
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Paketgewicht:
30 g
Weitere Suchbegriffe: 02310, blueoptics, 02310mhrbo, 02310mhr, qsfp, kompatibler, huawei, bo25k859s2d, transceiver, mpo/mtp, 40gbasesr4, multimode, fiber, 4x850nm, 150m, 0°c/+70°c, netzwerktransceivermodul, mpomtp, 0c70c, 40gbase, 70°c, netzwerk, modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 5,95*
ab € 75,05*
€ 97,15*
€ 6,90*
ab € 75,06*
€ 97,16*
18 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 92,04*
€ 118,78*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.