Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics LFP416-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP (LFP416-BO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BlueOptics LFP416-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP
BlueOptics LFP416-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP
BlueOptics LFP416-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP
BlueOptics LFP416-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP
BlueOptics LFP416-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP
BlueOptics LFP416-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP
Artikel-Nr.:
     2753I-7581118
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     LFP416-BO
EAN/GTIN:
     4063232028125
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul

Produkttext

Überragende LeistungBlack Box LFP416 kompatibler 10/100/1000BASE-T SFP Transceiver mit RJ45 Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Black Box LFP416 kompatible 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP überträgt Daten mit 10/100/1000 Mbit via Twisted Pair Kabel unter Berücksichtigung des jeweiligen Ethernet Übertragungsprotokolls. Dieser Black Box LFP416 kompatible 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Black Box LFP416 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP offiziell unterstützen. Jeder Black Box LFP416 kompatible 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP unterstützt Ethernet Highspeed Anwendungen von bis zu 10/100/1000 Mbit pro Sekunde.Kompatibilität und QualitätUm eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Black Box LFP416 kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP für den Einsatz in der jeweiligen Black Box Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Black Box LFP416 kompatible 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP der Marke BlueOptics wird, wie der original Black Box LFP416 Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für elektrische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Black Box LFP416 kompatiblen BlueOptics 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original Black Box LFP416" nichts nach.Vielfältige EinsatzmöglichkeitenBlack Box LFP416 kompatible 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP sind für Ethernet Datenübertragungen ausgelegt und für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Black Box LFP416 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP laut Hersteller- unterstützen. Der Black Box LFP416 kompatible BlueOptics 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP ist ein äquivalenter Ersatz für original Black Box LFP416 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Black Box LFP416 kompatible 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Black Box LFP416 kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP unterstützen Ethernet Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Black Box LFP416 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP.Datenübertragung mit HighspeedMit Black Box LFP416 kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Black Box LFP416 kompatible 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP senden und empfangen Signale durch elektrische Übertragung mittels Twisted Pair Kupferkabel und verfügen über einen RJ45 Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics RJ45 Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Black Box LFP416 kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Datenverbindungsstrecke.

Hauptmerkmale

Leistungen  
SFP Transceiver-Typ  Faseroptik
Schnittstelle  SFP
Maximal mögliche Übertragungsstrecke  100 m
Ethernet/LAN  Ja
  
Merkmale  
Produktfarbe  Aluminium
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 70 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  20 g
  
Verpackungsdaten  
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)
Paketgewicht  30 g
  
Technische Details  
Gewährleistungsfrist  5 Jahr(e)

GPSR

GPRS Hersteller  
GPSR Anschrift  
GPSR E-Mail  

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Schnittstelle:
SFP
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
100 m
Ethernet/LAN:
Ja
Produktfarbe:
Aluminium
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Paketgewicht:
30 g
Gewährleistungsfrist:
5 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: blueoptics, lfp416bo, lfp416, kompatibler, black, bo08c38s1, transceiver, kupfer, rj45, 10/100/1000baset, 100m, 0°c/+70°c, netzwerktransceivermodul, faseroptik, 1000, 101001000baset, 0c70c, 1000base, 70°c, netzwerk, modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 46,42*
€ 62,06*
Lager 2753
€ 6,95*
ab € 47,84*
€ 63,06*
18 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 54,79*
€ 72,24*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.