Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP-1GLHLC-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik (SFP-1GLHLC-BO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7578029
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP-1GLHLC-BO
EAN/GTIN:
     4063232018317
Suchbegriffe:
blueoptics
sfp1glhlcbo
1glhlc
kompatibler

Produkttext

Überragende LeistungMoxa SFP-1GLHLC kompatibler 1000BASE-LH SFP Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Moxa SFP-1GLHLC kompatible 1000BASE-LH LC Duplex SFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 1310nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 1310nm) für die Übermittlung optischer Signale via Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Moxa SFP-1GLHLC kompatible 1000BASE-LH LC Duplex SFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Moxa SFP-1GLHLC 1000BASE-LH LC Duplex SFP offiziell unterstützen. Jeder Moxa SFP-1GLHLC kompatible 1000BASE-LH LC Duplex SFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 1.25G pro Sekunde.Kompatibilität und QualitätUm eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Moxa SFP-1GLHLC kompatiblen 1000BASE-LH LC Duplex SFP für den Einsatz in der jeweiligen Moxa Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Moxa SFP-1GLHLC kompatible 1000BASE-LH LC Duplex SFP der Marke BlueOptics wird, wie der original Moxa SFP-1GLHLC Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Moxa SFP-1GLHLC kompatiblen BlueOptics 1000BASE-LH LC Duplex SFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original Moxa SFP-1GLHLC in nichts nach.Vielfältige EinsatzmöglichkeitenMoxa SFP-1GLHLC kompatible 1000BASE-LH LC Duplex SFP unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Moxa SFP-1GLHLC 1000BASE-LH LC Duplex SFP laut Hersteller- unterstützen. Der Moxa SFP-1GLHLC kompatible BlueOptics 1000BASE-LH LC Duplex SFP ist ein äquivalenter Ersatz für original Moxa SFP-1GLHLC 1000BASE-LH LC Duplex SFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Moxa SFP-1GLHLC kompatible 1000BASE-LH LC Duplex SFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Moxa SFP-1GLHLC kompatiblen 1000BASE-LH LC Duplex SFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Moxa SFP-1GLHLC 1000BASE-LH LC Duplex SFP.Datenübertragung mit LichtgeschwindigkeitGlasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Moxa SFP-1GLHLC kompatiblen 1000BASE-LH LC Duplex SFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Moxa SFP-1GLHLC kompatible 1000BASE-LH LC Duplex SFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Moxa SFP-1GLHLC kompatiblen 1000BASE-LH LC Duplex SFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.Fehleranalyse mit Digital DiagnostikErleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Moxa SFP-1GLHLC kompatiblen 1000BASE-LH LC Duplex SFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Moxa SFP-1GLHLC kompatible 1000BASE-LH LC Duplex SFP folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Moxa SFP-1GLHLC kompatiblen 1000BASE-LH LC Duplex SFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Moxa SFP-1GLHLC kompatiblen 1000BASE-LH LC Duplex SFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.Höchste VerfügbarkeitWeniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Moxa SFP-1GLHLC kompatible 1000BASE-LH LC Duplex SFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Moxa SFP-1GLHLC kompatible 1000BASE-LH LC Duplex SFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Moxa SFP-1GLHLC kompatiblen 1000BASE-LH LC Duplex SFP bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.

Hauptmerkmale

Leistungen  
SFP Transceiver-Typ  Faseroptik
Schnittstelle  SFP
Maximal mögliche Übertragungsstrecke  40000 m
Tx-Wellenlänge (max.)  1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.)  1310 nm
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Ethernet Schnittstellen Typ  1.25 Gigabit Ethernet
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie  1000BASE-LH
  
Merkmale  
Produktfarbe  Aluminium
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 70 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  20 g
  
Verpackungsdaten  
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)
Paketgewicht  30 g
  
Technische Details  
Gewährleistungsfrist  5 Jahr(e)

GPSR

GPRS Hersteller  
GPSR Anschrift  
GPSR E-Mail  

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Schnittstelle:
SFP
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
40000 m
Tx-Wellenlänge (max.):
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.):
1310 nm
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
1.25 Gigabit Ethernet
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
1000BASE-LH
Produktfarbe:
Aluminium
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Paketgewicht:
30 g
Gewährleistungsfrist:
5 Jahr(e)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 58,69*
€ 78,44*
Lager 2753
€ 5,95*
ab € 60,71*
€ 78,82*
19 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 60,79*
€ 79,06*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.