Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2753I-7577300 Herst.-Nr.: SFP-T-BO EAN/GTIN: 4063232631929 |
| |
|
|  |  |
 | Produkttext Überragende LeistungBluecoat SFP-T-BO kompatibler 1000BASE-T SFP Transceiver mit RJ45 Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Bluecoat SFP-T-BO kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit ) und eine Sendefunktion (Transmitter mit ) für die Übermittlung optischer Signale via Twisted Pair Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Bluecoat SFP-T-BO kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Bluecoat SFP-T-BO 1000BASE-T RJ45 SFP offiziell unterstützen. Jeder Bluecoat SFP-T-BO kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 1.25G pro Sekunde.Kompatibilität und QualitätUm eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Bluecoat SFP-T-BO kompatiblen 1000BASE-T RJ45 SFP für den Einsatz in der jeweiligen Bluecoat Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Bluecoat SFP-T-BO kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP der Marke BlueOptics wird, wie der original Bluecoat SFP-T-BO Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Bluecoat SFP-T-BO kompatiblen BlueOptics 1000BASE-T RJ45 SFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original Bluecoat SFP-T-BO in nichts nach.Vielfältige EinsatzmöglichkeitenBluecoat SFP-T-BO kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Bluecoat SFP-T-BO 1000BASE-T RJ45 SFP laut Hersteller- unterstützen. Der Bluecoat SFP-T-BO kompatible BlueOptics 1000BASE-T RJ45 SFP ist ein äquivalenter Ersatz für original Bluecoat SFP-T-BO 1000BASE-T RJ45 SFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Bluecoat SFP-T-BO kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Bluecoat SFP-T-BO kompatiblen 1000BASE-T RJ45 SFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Bluecoat SFP-T-BO 1000BASE-T RJ45 SFP.Datenübertragung mit LichtgeschwindigkeitGlasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Bluecoat SFP-T-BO kompatiblen 1000BASE-T RJ45 SFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Bluecoat SFP-T-BO kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen RJ45 Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Bluecoat SFP-T-BO kompatiblen 1000BASE-T RJ45 SFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.Fehleranalyse mit Digital DiagnostikErleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Bluecoat SFP-T-BO kompatiblen 1000BASE-T RJ45 SFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Bluecoat SFP-T-BO kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Bluecoat SFP-T-BO kompatiblen 1000BASE-T RJ45 SFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Bluecoat SFP-T-BO kompatiblen 1000BASE-T RJ45 SFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.Höchste VerfügbarkeitWeniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Bluecoat SFP-T-BO kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Bluecoat SFP-T-BO kompatible 1000BASE-T RJ45 SFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Bluecoat SFP-T-BO kompatiblen 1000BASE-T RJ45 SFP bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum. Hauptmerkmale Leistungen | | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | Schnittstelle | SFP | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 100 m | Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 1000BASE-T | | | Merkmale | | Produktfarbe | Aluminium | | | Betriebsbedingungen | | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | | | Gewicht und Abmessungen | | Gewicht | 20 g | | | Verpackungsdaten | | Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | Paketgewicht | 30 g | GPSR GPRS Hersteller | | GPSR Anschrift | | GPSR E-Mail | | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0,0 kg | SFP Transceiver-Typ: | Faseroptik | Schnittstelle: | SFP | Maximal mögliche Übertragungsstrecke: | 100 m | Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja | Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie: | 1000BASE-T | Produktfarbe: | Aluminium | Betriebstemperatur: | 0 - 70 °C | Anzahl enthaltener Produkte: | 1 Stück(e) | Paketgewicht: | 30 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: blueoptics, sfptbo, kompatibler, bluecoat, sfpt, bo08c28s1, transceiver, kupfer, rj45, 1000baset, meter, 0°c/+70°c, netzwerktransceivermodul, faseroptik, 1000, 0c70c, 1000base, 70°c, netzwerk, modul |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2753 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 47,82* | € 64,94* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 47,62* | € 64,95* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 8,00* | ab € 54,83* | € 74,12* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2753 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2753 |  | Versand: Lager 2753 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 70,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | € 4,95* |  | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|