Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics XFP-10G-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s 1310 nm (XFP-10G-LR-BO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BlueOptics XFP-10G-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics XFP-10G-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics XFP-10G-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics XFP-10G-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics XFP-10G-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics XFP-10G-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics XFP-10G-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics XFP-10G-LR-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s 1310 nm
Artikel-Nr.:
     2753I-7575973
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     XFP-10G-LR-BO
EAN/GTIN:
     4063232631523
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul

Produkttext

Überragende LeistungZyxel XFP-10G-LR-BO kompatibler 10GBASE-LR XFP Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Zyxel XFP-10G-LR-BO kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 1310nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 1310nm) für die Übermittlung optischer Signale via Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Zyxel XFP-10G-LR-BO kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Zyxel XFP-10G-LR-BO 10GBASE-LR LC Duplex XFP offiziell unterstützen. Jeder Zyxel XFP-10G-LR-BO kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 10G pro Sekunde.XFP Transceiver InfopicXFP Transceiver InfopicKompatibilität und QualitätUm eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Zyxel XFP-10G-LR-BO kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP für den Einsatz in der jeweiligen Zyxel Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Zyxel XFP-10G-LR-BO kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP der Marke BlueOptics wird, wie der original Zyxel XFP-10G-LR-BO Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Zyxel XFP-10G-LR-BO kompatiblen BlueOptics 10GBASE-LR LC Duplex XFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original Zyxel XFP-10G-LR-BO in nichts nach.Vielfältige EinsatzmöglichkeitenZyxel XFP-10G-LR-BO kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Zyxel XFP-10G-LR-BO 10GBASE-LR LC Duplex XFP laut Hersteller- unterstützen. Der Zyxel XFP-10G-LR-BO kompatible BlueOptics 10GBASE-LR LC Duplex XFP ist ein äquivalenter Ersatz für original Zyxel XFP-10G-LR-BO 10GBASE-LR LC Duplex XFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Zyxel XFP-10G-LR-BO kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Zyxel XFP-10G-LR-BO kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Zyxel XFP-10G-LR-BO 10GBASE-LR LC Duplex XFP.XFP Transceiver InfopicXFP Transceiver InfopicDatenübertragung mit LichtgeschwindigkeitGlasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Zyxel XFP-10G-LR-BO kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Zyxel XFP-10G-LR-BO kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Zyxel XFP-10G-LR-BO kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.Fehleranalyse mit Digital DiagnostikErleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Zyxel XFP-10G-LR-BO kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Zyxel XFP-10G-LR-BO kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Zyxel XFP-10G-LR-BO kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Zyxel XFP-10G-LR-BO kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.XFP Transceiver InfopicXFP Transceiver InfopicHöchste VerfügbarkeitWeniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Zyxel XFP-10G-LR-BO kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Zyxel XFP-10G-LR-BO kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Zyxel XFP-10G-LR-BO kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.Volle MSA KonformitätJeder Zyxel XFP-10G-LR-BO kompatible 10GBASE-LR hochverfügbarkeits-XFP Transceiver erfüllt den Multi Source Agreement (MSA) Standard XFP Transceiver. Bei der Festlegung von MSA Standards für optische XFP Transceiver Module werden von verschiedenen Herstellern Normungen des XFP Transceivers festgelegt um die Interoperabilität mit verschiedenen Hardwaresystemen unterschiedlicher Hersteller zu gewährleisten. Die XFP Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird. Durch die in den MSA Standards festgelegten Definitionen und Vorgaben verhalten sich Zyxel XFP-10G-LR-BO kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP der Marke BlueOptics genauso wie original Zyxel XFP-10G-LR-BO 10GBASE-LR LC Duplex XFP und stehen diesen in Qualität und Funktionsweise in nichts nach.XFP Transceiver InfopicXFP Transceiver InfopicIndustrielle NormenZyxel XFP-10G-LR-BO kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige gleichbleibende Qualität jedes Zyxel XFP-10G-LR-BO kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP Transceivers. Hierbei wird die exakte Arbeitsweise und die für hochtechnische industrielle Anwendungen benötigte Genauigkeit der einzelnen Komponenten jedes einzelnen Zyxel XFP-10G-LR-BO kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP Moduls durch verschiedene Testverfahren kontrolliert. Sollten Sie sich von der Beschaffenheit und Funktionsweise überzeugen wollen, fordern Sie jetzt Ihr persönliches Sample zur Bemusterung an und profitieren Sie von den preislichen Vorteilen der Zyxel XFP-10G-LR-BO kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP von CBO ohne das Risiko von Funktionseinbußen.

Hauptmerkmale

Leistungen  
SFP Transceiver-Typ  Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate  10000 Mbit/s
Schnittstelle  XFP
Optischer Kabelverbinder  XFP
SFP-Transceiver-Standard  LR
Wellenlänge  1310 nm
Tx-Wellenlänge (max.)  1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.)  1310 nm
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Ethernet Schnittstellen Typ  10 Gigabit Ethernet
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie  10GBASE-LR
Duplex-System  Voll
  
Merkmale  
Produktfarbe  Silber
Gehäusematerial  Metall
  
Leistung  
Eingangsspannung  3.3 V
  
Betriebsbedingungen  
Maximale Betriebstemperatur  70 °C
Betriebstemperatur  0 - 70 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  20 g
  
Verpackungsdaten  
Paketgewicht  30 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Schnittstelle:
XFP
Optischer Kabelverbinder:
XFP
SFP-Transceiver-Standard:
LR
Wellenlänge:
1310 nm
Tx-Wellenlänge (max.):
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.):
1310 nm
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
10 Gigabit Ethernet
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
10GBASE-LR
Duplex-System:
Voll
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Metall
Eingangsspannung:
3.3 V
Maximale Betriebstemperatur:
70 °C
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Paketgewicht:
30 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, blueoptics, xfp10glrbo, 1310, 10000, kompatibler, zyxel, xfp10glr, blueoptics©, bo31j13610d, transceiver, lcduplex, 10gbaselr, singlemode, fiber, 1310nm, 10km, 0°c/+70°c, netzwerktransceivermodul, faseroptik, mbit/s, 13610, 0c70c, mbits, duplex, 10gbase, 70°c
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 121,99*
€ 156,37*
17 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 122,00*
€ 156,38*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,37*
€ 186,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,92*
€ 183,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,13*
€ 165,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.