Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC7300 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C VGA (D-Sub) Schwarz (AC7300)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC7300 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C VGA (D-Sub) Schwarz
ACT AC7300 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C VGA (D-Sub) Schwarz
ACT AC7300 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C VGA (D-Sub) Schwarz
ACT AC7300 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C VGA (D-Sub) Schwarz
ACT AC7300 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7557625
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC7300
EAN/GTIN:
     8716065491081
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  0,15 m
Anschluss 1  USB Typ-C
Anschluss 2  VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Weiblich
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
Energiequelle  USB
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus  Ja
Maximale Auflösung  1920 x 1080 Pixel
Datenübertragungsrate  5 Gbit/s
Kabelmaterial  Verzinntes Kupfer
Produktfarbe  Schwarz
AWG Kabelgröße  34
Plug und Play  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
0,15 m
Anschluss 1:
USB Typ-C
Anschluss 2:
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Energiequelle:
USB
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
Maximale Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Kabelmaterial:
Verzinntes Kupfer
Produktfarbe:
Schwarz
AWG Kabelgröße:
34
Plug und Play:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.