Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP QM2-2P10G1TB - Speicher-Controller - M.2 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) (QM2-2P10G1TB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP QM2 CARD Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe
QNAP QM2 CARD Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe
Artikel-Nr.:
     2753I-7555563
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     QM2-2P10G1TB
EAN/GTIN:
     4711103080078
Suchbegriffe:
M2 Controller
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD

Übersicht

Kurzinfo  QNAP QM2-2P10G1TB - Speicher-Controller - M.2 - PCIe 3.0 x4 (NVMe) - Low-Profile - PCIe 3.0 x8 - für QNAP TDS-H2489, TNS-H1083X-E2234, H1083X-E2236-16, TS-473, 873, H1677, H2477, TVS-672, 872
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  QNAP
Hersteller Art. Nr.  QM2-2P10G1TB
Modell  QM2-2P10G1TB
EAN/UPC  4711103080078

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  QNAP QM2-2P10G1TB - Speicher-Controller - PCIe 3.0 x4 (NVMe) - PCIe 3.0 x8
Gerätetyp  Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Bustyp  PCIe 3.0 x8
Erweiterungseinschübe  2 x intern - M.2 2280 (M.2 2280)
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  M.2
Schnittstelle  PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Unterstützte Geräte  Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  2
Entwickelt für  QNAP QVP-41, 63, TDS-H2489, TNS-H1083X-E2234, H1083X-E2236-16, TS-473, 673, 873, H1677, h1683XU-RP-E2236-128, H1886XU-RP-D1622-32, H2477, H2483XU-RP-E2236-128, H2490FU-7232P-64, H2490FU-7302P-128, H2490FU-7302P-256, H3088, TVS-672, 872; QVR Pro Appliance QVP-41, 63, 85; VioStor QVP-85

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  M.2
Host-Bus  PCIe 3.0 x8
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Unterstützte Geräte  Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  2
Prozessor  Marvell AQC113C
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  2 x intern - M.2 2280 (M.2 2280)
Schnittstellen  1 x 10Gb Ethernet - RJ-45
Verbindungen  1 x PCIe 3.0 x8
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Low profile Slotblech, Halterung mit komplettem Profil
Leistungsmerkmale  Thermal Monitoring, 2 LED-Anzeigen, Smart Fan, aluminum cooling module
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  QNAP QVP-41A, QVP-63A, TDS-H2489FU, TES-1885U, TES-3085U, TNS-H1083X-E2234-8G, TNS-H1083X-E2236-16G, TS-1273AU-RP, TS-1273U, TS-1273U Turbo NAS, TS-1273U-16G, TS-1273U-64G, TS-1273U-8G, TS-1273U-RP, TS-1273U-RP-16G, TS-1273U-RP-64G, TS-1273U-RP-8G, TS-1277, TS-1277XU-RP, TS-1283XU-RP, TS-1673AU-RP, TS-1673U, TS-1673U-16G, TS-1673U-RP, TS-1673U-RP Turbo NAS, TS-1677X, TS-1677XU-RP, TS-1683XU-RP, TS-1685, TS-1886XU-RP, TS-2477XU-RP, TS-2483XU-RP, TS-2888X, TS-473, TS-473-4G, TS-473-8G, TS-473A, TS-473E, TS-673, TS-673-4G, TS-673-8G, TS-673A, TS-677, TS-873, TS-873-4G, TS-873-8G, TS-873A, TS-873AU, TS-873AU-RP, TS-873U, TS-873U Turbo NAS, TS-873U-16G, TS-873U-4G, TS-873U-64G, TS-873U-8G, TS-873U-RP, TS-873U-RP-16G, TS-873U-RP-8G, TS-877, TS-877XU, TS-877XU-RP, TS-883XU, TS-883XU-RP, TS-977XU, TS-977XU-RP, TS-983XU, TS-983XU-RP, TS-EC1280U, TS-EC1280U-4GR2, TS-EC1680U, TS-EC2480U-4GR2, TS-h1277XU-RP, TS-H1277XU-RP-3700X-128G, TS-H1277XU-RP-3700X-32G, TS-h1283XU-RP, TS-H1677XU-RP, TS-h1683XU-RP, TS-h1683XU-RP-E2236-128G, TS-h1886XU-RP, TS-H1886XU-RP-D1622-32G, TS-H2477XU-RP, TS-h2483XU-RP, TS-H2483XU-RP-E2236-128G, TS-H2490FU, TS-H2490FU-7232P-64G, TS-H2490FU-7302P-128G, TS-H2490FU-7302P-256G, TS-H3088XU-RP, TS-h686, TS-H686-D1602-8G, TS-h886, TS-H886-D1622-16G, TS-h977XU-RP, TS-h977XU-RP-3700X-32G, TVS-1272XU-RP, TVS-1282T3, TVS-1582TU, TVS-1672XU-RP, TVS-2472XU-RP, TVS-472XT, TVS-473, TVS-473e, TVS-672N, TVS-672X, TVS-672XT, TVS-673, TVS-673e, TVS-871U, TVS-871U-RP-I3-4G, TVS-871U-RP-I5-8G, TVS-872N, TVS-872X, TVS-872XT, TVS-872XU, TVS-872XU-RP, TVS-873, TVS-873e, TVS-882BR, TVS-882BR Turbo NAS, TVS-882BRT3, TVS-882BRT3-i5-16G, TVS-882BRT3-i7, TVS-882BRT3-i7-32G, TVS-882BRT3-ODD-i5-16G, TVS-882BRT3-ODD-i7-32G, TVS-882ST2, TVS-882ST3, TVS-882ST3-I7-16G-US, TVS-972XU, TVS-972XU-RP, TVS-H1288X, TVS-H1688X, WB1-TS-EC880U-RP-R2
QNAP QVR Pro Appliance QVP-41A, QVP-63A, QVP-85A
QNAP VioStor QVP-85A

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor:
M.2
Host-Bus:
PCIe 3.0 x8
Schnittstelle:
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Unterstützte Geräte:
Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
2
Prozessor:
Marvell AQC113C
Einschübe:
2 x intern - M.2 2280 (M.2 2280)
Schnittstellen:
1 x 10Gb Ethernet - RJ-45
Verbindungen:
1 x PCIe 3.0 x8
Zubehör im Lieferumfang:
Low profile Slotblech, Halterung mit komplettem Profil
Weitere Suchbegriffe: PCI Express Controller, PCI Express Schnittstellenkarte, PCIe Schnittstellenkarte, PCIe-Controller, Raid Controller, Raid Karte, Speicher-Controller, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, m2 festplatte, qnap, pcie, qm22p10g1tb, 2p10g1tb, 1083, nvme, speichercontroller, speicher, controller, lowprofile, tdsh2489, tnsh1083xe2234, h1083xe223616, ts473, h1677, h2477, tvs672, h1288, 2489, 2234, 2236, 1677, 2477, 1288, profile, h2489
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 170,21*
€ 200,30*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 171,20*
€ 200,30*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 171,20*
€ 200,39*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 172,96*
€ 201,96*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 213,91*
€ 240,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,84*
€ 286,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,63*
€ 281,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,50*
€ 275,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,95*
€ 273,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,91*
€ 254,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.