Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC5135 Maus Beidhändig RF Wireless IR LED 1600 DPI (AC5135)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ACT AC5135 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
ACT AC5135 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
ACT AC5135 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
ACT AC5135 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     2753I-7544986
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC5135
EAN/GTIN:
     8716065490732
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse

Hauptmerkmale

Maus  
Zweck  Büro
Geräteschnittstelle  RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie  IR LED
Scroll Typ  Rad
Knopfanzahl  4
Tastentyp  Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung  1600 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung  Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi  3
Frequenzband  2.4 GHz
  
Design  
Formfaktor  Beidhändig
Produktfarbe  Rot
Oberflächenfärbung  Einfarbig
  
Ergonomie  
Kabellose Reichweite  10 m
  
Leistung  
Energiequelle  Batterien
Anzahl unterstützter Batterien  1
Akku-/Batterietyp  AA
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  62 mm
Tiefe  105 mm
Höhe  30 mm
  
Verpackungsdaten  
Anzahl  1
Receiver enthalten  Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss  USB Typ-A
Receiver Typus  Nano-Empfänger

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
IR LED
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
4
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
3
Frequenzband:
2.4 GHz
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Rot
Oberflächenfärbung:
Einfarbig
Kabellose Reichweite:
10 m
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Breite:
62 mm
Tiefe:
105 mm
Höhe:
30 mm
Anzahl:
1
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Weitere Suchbegriffe: Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, mouse beidhändig kabellos, cordless maus, funkmaus rot, ac5135, 1600, 5135, wireless, muis, ambidextrous, draadloos, mouse, nano, receiver, maus, beidhändig, beidhndig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 2,90*
ab € 11,14*
€ 16,02*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,17*
€ 29,54*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.