Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7541587 Herst.-Nr.: 90DD02L0-M29000 EAN/GTIN: 4711081450634 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | ASUS ZenDrive V1M SDRW-08V1M-U - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) - 8x/8x - USB-C - extern - Schwarz | Gruppe | Datenträgerlaufwerke | Hersteller | ASUS | Hersteller Art. Nr. | 90DD02L0-M29000 | EAN/UPC | 4711081450634 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ASUS ZenDrive V1M SDRW-08V1M-U - DVD±RW-Laufwerk (±R DL) - USB-C - extern | Gerätetyp | DVD±RW-Laufwerk (±R DL) - extern | Farbe | Schwarz | Schnittstelle | USB-C | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 14.2 cm x 15 cm x 1.46 cm | Gewicht | 255 g | Optischer Speicher | DVD±RW (±R DL) | Lesegeschwindigkeit | 24x (CD) / 8x (DVD) | Schreibgeschwindigkeit | 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL) | Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien | 24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | DVD±RW-Laufwerk (±R DL) - extern | Farbe | Schwarz | Schnittstelle | USB-C | Breite | 14.2 cm | Tiefe | 15 cm | Höhe | 1.46 cm | Gewicht | 255 g | | | Optischer Speicher | | Typ | DVD±RW (±R DL) | Lesegeschwindigkeit | 24x (CD) / 8x (DVD) | Schreibgeschwindigkeit | 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL) | Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien | 24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) | Unterstützte Medientypen | CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, M-DISC DVD+R | Funktionen | Disc Encryption, M-DISC-Unterstützung, Drag and Burn | | | Erweiterung/Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x USB-C | | | Verschiedenes | | Verpackung | Retail | | | Software / Systemanforderungen | | Software inbegriffen | NERO BackItUp, E-Green, CyberLink Power2Go 8, CyberLink PowerBackup 2.6 | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.6 oder höher, Windows 8 / 8.1 / 10, Windows 11 | Details der Systemanforderungen | RAM: 512 MB - HDD: 10 GB | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Gerätetyp: | DVD±RW-Laufwerk (±R DL) - extern | Farbe: | Schwarz | Schnittstelle: | USB-C | Breite: | 14.2 cm | Tiefe: | 15 cm | Höhe: | 1.46 cm | Typ: | DVD±RW (±R DL) | Lesegeschwindigkeit: | 24x (CD) / 8x (DVD) | Schreibgeschwindigkeit: | 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL) | Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien: | 24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) | Funktionen: | Disc Encryption, M-DISC-Unterstützung, Drag and Burn | Schnittstellen: | 1 x USB-C | Verpackung: | Retail | Details der Systemanforderungen: | RAM: 512 MB - HDD: 10 GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe DVD Brenner, M-Disc Brenner, M-Disc Laufwerk, Notebook DVD-Laufwerk, notebook dvd-laufwerk asus, m-disc laufwerk, asus, sdrw08v1mu, sdrw, 08v1m, zendrive, schwarz, usbc, extern, 29000, 90dd02l0m29000, 90dd02l0, m29000, laufwerk, dvd±rw, 8x/8x, dvdrw, 8x8x, ultra, slim, 24fach, dvdbrenner, fach, portable, hidden, brenner, porta |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 34,50* | € 46,12* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,03* | € 47,10* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 35,79* | € 47,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 36,08* | € 48,10* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 55,50* | € 72,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|