Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7540968 Herst.-Nr.: MK2G3ZM/A EAN/GTIN: 0194252484432 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Beats Fit Pro - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Beats White | Gruppe | Headsets und Mikrofone | Hersteller | Apple | Hersteller Art. Nr. | MK2G3ZM/A | Modell | Beats Fit Pro | EAN/UPC | 0194252484432 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Beats Fit Pro - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon | Produkttyp | True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth | Kompatibilität | iPhone, iPad, iPod, Android Telefon, Mac | Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik | Zusätzliche Funktionen | Kabelloses Audio-Sharing, Transparenzmodus, 3D Audio mit dynamischem Head Tracking | Farbe | Beats White | Kopfhörer-Formfaktor | Im Ohr | Drahtlose Technologie | Bluetooth | Soundmodus | Stereo | Active Noise Canceling | Ja | Betriebsart des Mikrofons | Beamforming | Bedienungselement | Programmierbare Taste | Intelligenter Assistent | Siri | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos | Kompatibilität | iPhone, iPad, iPod, Android Telefon, Mac | Zusätzliche Funktionen | Kabelloses Audio-Sharing, Transparenzmodus, 3D Audio mit dynamischem Head Tracking | Details zu Abmessungen undamp; Gewicht | Ladekoffer: 6.2 cm x 6.2 cm x 2.85 cm / 55.1 g | Breite | 2.4 cm | Tiefe | 3 cm | Höhe | 1.9 cm | Gewicht | 5.6 g | Farbe | Beats White | Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik | Schutz | Schweißresistent, IPX4, wasserabweisend | | | Audioausgang | | Kopfhörer-Formfaktor | Im Ohr | Anschlusstechnik | Kabellos | Drahtlose Technologie | Bluetooth | Soundmodus | Stereo | Active Noise Canceling | Ja | Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie | Adaptive Active Noise Cancellation | Besonderheiten | Apple H1 Chip, Passform-Test | | | Mikrofon | | Formfaktor | Eingebaut | Betriebsart des Mikrofons | Beamforming | | | Fernbedienung | | Steuerung | Programmierbare Taste | | | Tracking | | Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop | | | Internet der Dinge (IoT) | | Internet der Dinge (IoT) kompatibel | Ja | Intelligenter Assistent | Siri | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | 3 Paar Ohrstöpsel aus Silikon, Ladegehäuse, Ladekabel USB-C auf USB-C | Kabeldetails | Kabel USB-C auf USB-C | Kennzeichnung | Bluetooth Class 1 | | | Stromversorgung | | Batterie | Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen | Betriebszeit (bis zu) | 7 Stunde(n) | Laufzeitdetails | Andauernde Wiedergabe (Rauschunterdrückung AUS): bis zu 7 Stunden Andauernde Wiedergabe (Rauschunterdrückung EIN): bis zu 6 Stunden Andauernde Wiedergabe (Geräuschunterdrückung AN / mit Lade-Case): bis zu 24 Stunden | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Produkttyp: | True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos | Kompatibilität: | iPhone, iPad, iPod, Android Telefon, Mac | Details zu Abmessungen undamp; Gewicht: | Ladekoffer: 6.2 cm x 6.2 cm x 2.85 cm / 55.1 g | Breite: | 2.4 cm | Tiefe: | 3 cm | Höhe: | 1.9 cm | Farbe: | Beats White | Empfohlene Verwendung: | Tragbare Elektronik | Schutz: | Schweißresistent, IPX4, wasserabweisend | Kopfhörer-Formfaktor: | Im Ohr | Anschlusstechnik: | Kabellos | Drahtlose Technologie: | Bluetooth | Soundmodus: | Stereo | Active Noise Canceling: | Ja | Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie: | Adaptive Active Noise Cancellation | Besonderheiten: | Apple H1 Chip, Passform-Test | Formfaktor: | Eingebaut | Betriebsart des Mikrofons: | Beamforming | Steuerung: | Programmierbare Taste | Sensoren: | Beschleunigungssensor, Gyroskop | Internet der Dinge (IoT) kompatibel: | Ja | Intelligenter Assistent: | Siri | Kabeldetails: | Kabel USB-C auf USB-C | Kennzeichnung: | Bluetooth Class 1 | Batterie: | Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen | Betriebszeit (bis zu): | 7 Stunde(n) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth kopfhörer im ohr apple, bluetooth headset, bluetooth headset apple, beats, apple, true, white, bluetooth, mk2g3zma, mk2g3zm/a, wirelesskopfhörer, mikrofon, aktive, rauschunterdrückung, wirelesskopfhrer, rauschunterdrckung, mk2g3zm, wireless, kopfhörer, earbuds, weiß, inear, inohrkopfhörer, hifi/stereo, kabellos, geräuschreduzierungsfunktion, truewireless, kopfhrer, inohrkopfhrer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 162,65* | € 203,58* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 176,28* | € 217,61* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 177,30* | € 219,93* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,26* | € 259,89* | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 212,57* | € 260,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|