Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7535203 Herst.-Nr.: 43HFL5214U/12 EAN/GTIN: 8718863030660 |
| |
|
| | |
| PHILIPS Hotel TV 43HFL5214U/12 108,0cm (43") MediaSuite [Energieklasse F] (43HFL5214U/12) Hauptmerkmale Energie Effizienzklasse | F | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 48,0 kg | Energie Effizienzklasse: | F | Energieeffizienz: | F |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 43hfl5214u, hotel, mediasuite, vision, 109.22cm, 43in, media, suite, protv, [energieklasse, 10922cm, 1080cm43, 1080cm, energieklasse, 22cm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 466,09* | € 524,61* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 463,86* | € 525,18* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 471,44* | € 534,77* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 548,59* | € 622,42* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 550,90* | € 623,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|