Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i3 12100T - 2.2 GHz - 4 Kerne - 8 Threads - 12 MB Cache-Speicher - LGA1700 Socket - OEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Core i3 12100T - 2.2 GHz - 4 Kerne - 8 Threads - 12 MB Cache-Speicher - LGA1700 Socket - OEM
Artikel-Nr.:
     2753I-7535191
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8071504651106
EAN/GTIN:
     8592978371982
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i3
Intel Core i3

Übersicht

Kurzinfo  Intel Core i3 12100T - 2.2 GHz - 4 Kerne - 8 Threads - 12 MB Cache-Speicher - LGA1700 Socket - OEM
Gruppe  Prozessor-Upgrades
Hersteller  Intel
Hersteller Art. Nr.  CM8071504651106
Modell  Core i3 12100T
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intel Core i3 12100T / 2.2 GHz Prozessor
Produkttyp  Prozessor
Prozessortyp  Intel Core i3 12100T (12. Gen.)
Anz. der Kerne  Quad-Core / 8 Threads
Cache-Speicher  12 MB
Integrierte Grafik  Intel UHD Graphics 730
Geeignete Sockel  LGA1700 Socket
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  2.2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.1 GHz
Herstellungsprozess  10 nm
Funktionen  Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel OS Guard, Intel Speed Shift Technology, Intel Optane Memory Supported, Mode-based Execute Control (MBE), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Control-Flow Enforcement Technology, Intel Gaussian and Neural Accelerator 3.0, Instruction Set 64-bit

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessor
  
Prozessor  
Typ / Formfaktor  Intel Core i3 12100T (12. Gen.)
Anz. der Kerne  Quad-Core
Anz. der Threads  8 Threads
Cache-Speicher  12 MB
Cache-Speicher-Details  L3 - Smart Cache - 12 MB
L2 - 5 MB
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  2.2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.1 GHz
Geeignete Sockel  LGA1700 Socket
Herstellungsprozess  10 nm
Thermal Design Power (TDP)  69 W
Temperaturspezifikationen  100 °C
PCI Express Revision  4.0/5.0
PCI Express-Konfigurationen  1x16+4, 2x8+4
Anz. PCI Express Lanes  20
Architektur-Merkmale  Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel OS Guard, Intel Speed Shift Technology, Intel Optane Memory Supported, Mode-based Execute Control (MBE), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Control-Flow Enforcement Technology, Intel Gaussian and Neural Accelerator 3.0, Instruction Set 64-bit
  
Integrierte Grafik  
Typ  Intel UHD Graphics 730
Basisfrequenz  300 MHz
Max. dynamische Frequenz  1.4 GHz
Max. unterstützte Auflösung  5120x3200@120Hz (eDP), 7680x4320@60Hz (DP), 4096 x 2160 bei 60 Hz (HDMI)
Funktionen  Intel Clear Video HD Technology, Intel Quick Sync Video, Quad Display Capable
  
Verschiedenes  
Verpackung  OEM/Tray

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Prozessor
Typ / Formfaktor:
Intel Core i3 12100T (12. Gen.)
Anz. der Kerne:
Quad-Core
Anz. der Threads:
8 Threads
Cache-Speicher:
12 MB
Cache-Speicher-Details:
L3 - Smart Cache - 12 MB , L2 - 5 MB
Prozessoranz.:
1
Taktfrequenz:
2.2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.1 GHz
Geeignete Sockel:
LGA1700 Socket
Herstellungsprozess:
10 nm
Thermal Design Power (TDP):
69 W
Temperaturspezifikationen:
100 °C
PCI Express Revision:
4.0/5.0
PCI Express-Konfigurationen:
1x16+4, 2x8+4
Anz. PCI Express Lanes:
20
Typ:
Intel UHD Graphics 730
Basisfrequenz:
300 MHz
Max. dynamische Frequenz:
1.4 GHz
Verpackung:
OEM/Tray
Weitere Suchbegriffe: intel cpu lga 1700, core i3, intel cpu 4-core, intel, core, 1700, 12100, lga1700, threads, cm8071504651106, 12100t, 8071504651106, kerne, tray, cachespeicher, socket, cache, speicher, i312100t, 22ghz, 2ghz, cores, tdp:, 2.2ghz, alder, lakes, sockel, 12mb, lake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,27*
€ 176,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,32*
€ 171,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.