Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Captiva 61268 PC DDR4-SDRAM i5-10400F Desktop Intel® Core™ i5 Prozessoren der 10. Generation 16 GB 1500 GB HDD+SSD Windows 10 Home Schwarz (61268)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Captiva 61268 PC DDR4-SDRAM i5-10400F Desktop Intel® Core™ i5 Prozessoren der 10. Generation 16 GB 1500 GB HDD+SSD Windows 10 Home Schwarz (61268)
Artikel-Nr.:
     2753I-7532318
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     61268
EAN/GTIN:
     4046373612682
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer

Hauptmerkmale

Prozessor  
Prozessorfamilie  Intel® Core™ i5 Prozessoren der 10. Generation
Prozessorhersteller  Intel
Prozessor  i5-10400F
Prozessor-Taktfrequenz  2,9 GHz
Anzahl Prozessorkerne  6
Prozessor Boost-Frequenz  4,3 GHz
Prozessor-Cache  12 MB
Prozessor Cache Typ  Smart Cache
Prozessor-Threads  12
Anzahl installierter Prozessoren  1
  
Speicher  
RAM-Speicher  16 GB
Interner Speichertyp  DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz  2400 MHz
  
Speichermedium  
Gesamtspeicherkapazität  1500 GB
Optisches Laufwerk - Typ  Nein
Speichermedien  HDD+SSD
Integrierter Kartenleser  Ja
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke  2
Gesamtkapazität der HDDs  1000 GB
Anzahl der installierten HDDs  1
HDD Kapazität  1000 GB
HDD Schnittstelle  SATA
Gesamtkapazität der SSDs  500 GB
Anzahl SSD installiert  1
SSD Speicherkapazität  500 GB
  
Grafik  
Separater Grafikadapter  Ja
Eingebaute Grafikadapter  Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell  NVIDIA GeForce RTX 3060
Getrennter GPU-Hersteller  NVIDIA
Dedizierter Grafikspeicher Typ  GDDR6
Separater Grafik-Adapterspeicher  12 GB
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
WLAN  Nein
Ethernet LAN Datentransferraten  10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie  10/100/1000Base-T(X)
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  4
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports  4
Anzahl HDMI-Anschlüsse  2
DVI Anschluss  Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse  1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
Line-out  Ja
Line-in  Ja
  
Design  
Gehäusetyp  Desktop
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistungen  
Produkttyp  PC
Motherboard Chipsatz  Intel H410
  
Software  
Installiertes Betriebssystem  Windows 10 Home
Betriebssystemsarchitektur  64-Bit
  
Prozessor Besonderheiten  
Intel® 64  Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie  Ja
Eingebettete Optionen verfügbar  Nein
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)  Ja
Leerlauf Zustände  Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)  Nein
Intel® Trusted-Execution-Technik  Nein
Execute Disable Bit  Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)  Ja
CPU Konfiguration (max)  1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)  Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  210 mm
Tiefe  390 mm
Höhe  445 mm
  
Lieferumfang  
Anzeige enthalten  Nein
Mitgelieferte Kabel  AC

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 10. Generation
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-10400F
Prozessor-Taktfrequenz:
2,9 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor Boost-Frequenz:
4,3 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Prozessor-Threads:
12
Anzahl installierter Prozessoren:
1
RAM-Speicher:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
2400 MHz
Gesamtspeicherkapazität:
1500 GB
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Speichermedien:
HDD+SSD
Integrierter Kartenleser:
Ja
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
2
Gesamtkapazität der HDDs:
1000 GB
Anzahl der installierten HDDs:
1
HDD Kapazität:
1000 GB
HDD Schnittstelle:
SATA
Gesamtkapazität der SSDs:
500 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
500 GB
Separater Grafikadapter:
Ja
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell:
NVIDIA GeForce RTX 3060
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Separater Grafik-Adapterspeicher:
12 GB
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
WLAN:
Nein
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
DVI Anschluss:
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Line-out:
Ja
Line-in:
Ja
Gehäusetyp:
Desktop
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
PC
Motherboard Chipsatz:
Intel H410
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 Home
Betriebssystemsarchitektur:
64-Bit
Intel® 64:
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Eingebettete Optionen verfügbar:
Nein
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP):
Nein
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Nein
Execute Disable Bit:
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX):
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Breite:
210 mm
Tiefe:
390 mm
Höhe:
445 mm
Anzeige enthalten:
Nein
Mitgelieferte Kabel:
AC
Weitere Suchbegriffe: Komplett-PC, Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, captiva gaming pc, komplett-pc, 61268, captiva, home, 1500, 10400, g12ig, 21v3, i510400f/rtx3060, 12gb, gddr6/ssd, 500gb/1tb/16384/msi/windows, 64bit, ddr4sdram, i510400f, desktop, intel®, core, prozessoren, generation, hdd+ssd, windows, schwarz, gmbh, 3060, 16384, i510400frtx3060
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 1,00*
ab € 873,64*
€ 979,99*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 970,70*
€ 1.083,18*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.083,18*
€ 1.288,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,65*
€ 1.284,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,43*
€ 1.228,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.008,64*
€ 1.200,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 970,70*
€ 1.155,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.