Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Pioneer BDE-PR1EP2 - Laufwerk - BD-ROM - intern - für Discproducer PP-100II (C32C892012)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson C32C892012 Drucker-/Scanner-Ersatzteile CD/DVD/BD drive
Epson C32C892012 Drucker-/Scanner-Ersatzteile CD/DVD/BD drive
Artikel-Nr.:
     2753I-7513450
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C32C892012
EAN/GTIN:
     0010343970762
Suchbegriffe:
Blu-ray Drives
Blu-ray Laufwerk
Blue-ray Drives
Blue-ray Laufwerk

Übersicht

Kurzinfo  Pioneer BDE-PR1EP2 - Laufwerk - BD-ROM - intern - für Discproducer PP-100II
Gruppe  Datenträgerlaufwerke
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C32C892012
Modell  Pioneer BDE-PR1EP2
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Pioneer BDE-PR1EP2 - BD-ROM-Laufwerk - intern
Gerätetyp  BD-ROM-Laufwerk - intern
Optischer Speicher  BD-ROM
Entwickelt für  Discproducer PP-100II

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  BD-ROM-Laufwerk - intern
  
Optischer Speicher  
Typ  BD-ROM
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  21.5 cm
Transporttiefe  23.5 cm
Transporthöhe  9.2 cm
Transportgewicht  940 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Epson Discproducer PP-100II

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
BD-ROM-Laufwerk - intern
Typ:
BD-ROM
Transportbreite:
21.5 cm
Transporttiefe:
23.5 cm
Transporthöhe:
9.2 cm
Transportgewicht:
940 g
Entwickelt für:
Epson Discproducer PP-100II
Weitere Suchbegriffe: CD DVD Drucker, CD Drucker, DVD Drucker, cd dvd drucker epson, cd dvd drucker, blue-ray laufwerk intern, epson, pioneer, bdepr1ep2, c32c892012, 892012, pr1ep2, ersatzbrenner, pp100ii/iii, laufwerk, bdrom, intern, discproducer, pp100ii, pp100iiiii, 100ii, discproducerécd/dvd/bd, drive, pp100ii/pp100iii, discproducercddvdbd, pp100iipp100iii, discproducerécd, 100iii
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 336,39*
€ 394,84*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 373,40*
€ 434,98*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,98*
€ 517,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,28*
€ 502,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,15*
€ 478,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,62*
€ 467,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,40*
€ 444,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CH40021
ab € 3.053,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.