Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7512721 Herst.-Nr.: PY-CP62XJ EAN/GTIN: 4065221250654 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Intel Xeon Silver 4314 - 2.4 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 24 MB Cache-Speicher - für PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6 | Gruppe | Prozessor-Upgrades | Hersteller | Fujitsu | Hersteller Art. Nr. | PY-CP62XJ | EAN/UPC | 4065221250654 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Intel Xeon Silver 4314 / 2.4 GHz Prozessor | Produkttyp | Prozessor | Prozessortyp | Intel Xeon Silver 4314 | Anz. der Kerne | 16 Kerne / 32 Threads | Cache-Speicher | 24 MB | Prozessoranz. | 1 | Taktfrequenz | 2.4 GHz | Funktionen | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Advanced Vector Extensions (AVX), Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512) | Entwickelt für | PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Prozessor | | | Prozessor | | Typ / Formfaktor | Intel Xeon Silver 4314 | Anz. der Kerne | 16 Kerne | Anz. der Threads | 32 Threads | Cache-Speicher | 24 MB | Cache-Speicher-Details | L3 - Smart Cache - 24 MB | Prozessoranz. | 1 | Taktfrequenz | 2.4 GHz | Thermal Design Power (TDP) | 135 W | Architektur-Merkmale | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Advanced Vector Extensions (AVX), Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512) | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Produkttyp: | Prozessor | Typ / Formfaktor: | Intel Xeon Silver 4314 | Anz. der Kerne: | 16 Kerne | Anz. der Threads: | 32 Threads | Cache-Speicher: | 24 MB | Cache-Speicher-Details: | L3 - Smart Cache - 24 MB | Prozessoranz.: | 1 | Taktfrequenz: | 2.4 GHz | Thermal Design Power (TDP): | 135 W | Entwickelt für: | Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Primergy, fujitsu primergy, primergy, intel xeon 2.4ghz, 4314, intel, xeon, silver, fujitsu, pycp62xj, technology, solutions, cp62xj, kerne, threads, cachespeicher, rx2530, rx2540, 2530, 2540, cache, speicher, 2.40, performance, prozessor, prozessoren, bieten, grundlegende, verbesserte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 1.065,18* | € 1.165,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.094,19* | € 1.193,26* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.125,62* | € 1.232,05* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 1.124,06* | € 1.232,07* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.128,22* | € 1.244,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|