Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7512720 Herst.-Nr.: PY-CP62XH EAN/GTIN: 4065221250647 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Intel Xeon Silver 4310 - 2.1 GHz - 12 Kerne - 24 Threads - 18 MB Cache-Speicher - für PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6 | Gruppe | Prozessor-Upgrades | Hersteller | Fujitsu | Hersteller Art. Nr. | PY-CP62XH | EAN/UPC | 4065221250647 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Intel Xeon Silver 4310 / 2.1 GHz Prozessor | Produkttyp | Prozessor | Prozessortyp | Intel Xeon Silver 4310 | Anz. der Kerne | 12 Kerne / 24 Threads | Cache-Speicher | 18 MB | Prozessoranz. | 1 | Taktfrequenz | 2.1 GHz | Funktionen | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Advanced Vector Extensions (AVX), Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512) | Entwickelt für | PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Prozessor | | | Prozessor | | Typ / Formfaktor | Intel Xeon Silver 4310 | Anz. der Kerne | 12 Kerne | Anz. der Threads | 24 Threads | Cache-Speicher | 18 MB | Cache-Speicher-Details | L3 - Smart Cache - 18 MB | Prozessoranz. | 1 | Taktfrequenz | 2.1 GHz | Thermal Design Power (TDP) | 120 W | Architektur-Merkmale | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Advanced Vector Extensions (AVX), Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512) | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Produkttyp: | Prozessor | Typ / Formfaktor: | Intel Xeon Silver 4310 | Anz. der Kerne: | 12 Kerne | Anz. der Threads: | 24 Threads | Cache-Speicher: | 18 MB | Cache-Speicher-Details: | L3 - Smart Cache - 18 MB | Prozessoranz.: | 1 | Taktfrequenz: | 2.1 GHz | Thermal Design Power (TDP): | 120 W | Entwickelt für: | Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Primergy, fujitsu primergy, primergy, 4310, fujitsu, intel, xeon, silver, pycp62xh, technology, solutions, cp62xh, kerne, threads, cachespeicher, rx2530, rx2540, 2.10, 2530, 2540, cache, speicher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 814,93* | € 891,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 837,29* | € 913,73* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 864,19* | € 946,25* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 861,05* | € 954,69* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 936,77* | € 1.020,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|