Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Technology Solutions Intel Xeon Gold 6346 - 3.1 GHz - 16 Kerne - 36 MB Cache-Speicher - für PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6 (PY-CP62X5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu Xeon Intel Gold 6346 Prozessor 3,1 GHz 36 MB
Fujitsu Xeon Intel Gold 6346 Prozessor 3,1 GHz 36 MB
Fujitsu Xeon Intel Gold 6346 Prozessor 3,1 GHz 36 MB
Fujitsu Xeon Intel Gold 6346 Prozessor 3,1 GHz 36 MB
Fujitsu Xeon Intel Gold 6346 Prozessor 3,1 GHz 36 MB
Artikel-Nr.:
     2753I-7510138
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-CP62X5
EAN/GTIN:
     4063872925549
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon

Übersicht

Kurzinfo  Intel Xeon Gold 6346 - 3.1 GHz - 16 Kerne - 36 MB Cache-Speicher - für PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6
Gruppe  Prozessor-Upgrades
Hersteller  Fujitsu
Hersteller Art. Nr.  PY-CP62X5
EAN/UPC  4063872925549

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intel Xeon Gold 6346 / 3.1 GHz Prozessor
Produkttyp  Prozessor
Prozessortyp  Intel Xeon Gold 6346
Anz. der Kerne  16 Kerne
Cache-Speicher  36 MB
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  3.1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  3.6 GHz
Entwickelt für  PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessor
  
Prozessor  
Typ / Formfaktor  Intel Xeon Gold 6346
Anz. der Kerne  16 Kerne
Cache-Speicher  36 MB
Cache-Speicher-Details  36 MB
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  3.1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  3.6 GHz
Thermal Design Power (TDP)  205 W
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Prozessor
Typ / Formfaktor:
Intel Xeon Gold 6346
Anz. der Kerne:
16 Kerne
Cache-Speicher:
36 MB
Cache-Speicher-Details:
36 MB
Prozessoranz.:
1
Taktfrequenz:
3.1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
3.6 GHz
Thermal Design Power (TDP):
205 W
Entwickelt für:
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6
Weitere Suchbegriffe: Primergy, fujitsu primergy, primergy, 6346, fujitsu, intel, xeon, gold, pycp62x5, cp62x5, technology, solutions, kerne, cachespeicher, rx2530, rx2540, 3.10, 2530, 2540, cache, speicher, 310ghz, 10ghz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 3.392,00*
€ 3.646,60*
Frei Haus
ab € 3.483,70*
€ 3.732,44*
6 Tage
2
€ 1,00*
ab € 3.690,06*
€ 3.932,82*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 3.702,02*
€ 3.961,80*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.961,80*
€ 4.714,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.923,80*
€ 4.669,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.804,75*
€ 4.527,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.742,21*
€ 4.453,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.702,02*
€ 4.405,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.