Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ Filament LED-Lampe Amber G200 E27 - Intelligente Glühbirne - Gold - WLAN - E27 - Weiß - 2000 K [Energieklasse G] (929002419301)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WiZ Filament-Lampe Globe, Bernstein 25 W G200 E27
WiZ Filament-Lampe Globe, Bernstein 25 W G200 E27
Artikel-Nr.:
     2753I-7503114
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929003018101
EAN/GTIN:
     8718699786830
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Intelligente Glühbirne
Energie Effizienzklasse  G
Produktfarbe  Gold
Schnittstelle  WLAN
Fassungs-/Sockeltyp  E27
Lichtfarbe  Weiß
Farbtemperatur (min.)  2000 K
Farbtemperatur (max.)  5000 K
Lichtleistung  390 lm
Lampenleistung  6 W
Equivalente Glühlampenleistung  25 W
Glühbirnenlebensdauer (Std.)  15000 h
Mittlere Lebensdauer  15000 h
Dimmbar  Ja
Maximum Watt der Ersatzlampe  6,5 W
Glühbirnengröße  G200
Farbwiedergabeindex  90
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht  Tänds direkt
Anzahl der Schaltzyklen  20000
Start-up Zeit  0,5 s
Lichtstromstabilitätsfaktor  70%
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)  15 Jahr(e)
Leistungsfaktor  0,6
Lampenstrom  45 mA
Beleuchtungseffizienz  60 lm/W
Sofort volles Licht  Ja
  
Leistung  
Energieeffizienzklasse  G
AC Eingangsspannung  220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Bemessungsleistung  6,5 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  200 mm
Tiefe  289 mm
Höhe  289 mm
Länge (mm)  28,9 cm
Gewicht  400 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  225 mm
Verpackungstiefe  225 mm
Verpackungshöhe  32 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Technische Details  
Unterstützung von Positionierung  Indoor
EAN/UPC/GTIN  8718699786830
EOC Code  871869978683000
Eingangsspannung  220-240 V
  
Sonstige Funktionen  
Included bulb energy efficiency class (old)  G
  
Logistische Daten  
12NC Logistikcode(s)  929002419301
  
Merkmale  
Farbkonsistenz (SDCM)  6
Augenkomfort  Nein
Nennlichtstrom  390 lm
Produkttitel  Wi-Fi 25W G200 E27 920-50 Amb TW 1CT/2
  
Verpackungsdaten  
Nettogewicht Verpackung  350 g
Bruttogewicht Verpackung  700 g
  
Technische Details  
SAP Breite pro Stück  22.500 cm
SAP Länge pro Stück  22.500 cm
SAP Höhe pro Stück  32.000 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Intelligente Glühbirne
Energie Effizienzklasse:
G
Produktfarbe:
Gold
Schnittstelle:
WLAN
Fassungs-/Sockeltyp:
E27
Lichtfarbe:
Weiß
Farbtemperatur (min.):
2000 K
Farbtemperatur (max.):
5000 K
Lichtleistung:
390 lm
Lampenleistung:
6 W
Equivalente Glühlampenleistung:
25 W
Glühbirnenlebensdauer (Std.):
15000 h
Mittlere Lebensdauer:
15000 h
Dimmbar:
Ja
Maximum Watt der Ersatzlampe:
6,5 W
Glühbirnengröße:
G200
Farbwiedergabeindex:
90
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht:
Tänds direkt
Anzahl der Schaltzyklen:
20000
Start-up Zeit:
0,5 s
Lichtstromstabilitätsfaktor:
70%
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag):
15 Jahr(e)
Leistungsfaktor:
0,6
Lampenstrom:
45 mA
Beleuchtungseffizienz:
60 lm/W
Sofort volles Licht:
Ja
Energieeffizienzklasse:
G
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Bemessungsleistung:
6,5 W
Breite:
200 mm
Tiefe:
289 mm
Höhe:
289 mm
Länge (mm):
28,9 cm
Verpackungsbreite:
225 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Unterstützung von Positionierung:
Indoor
EAN/UPC/GTIN:
8718699786830
EOC Code:
871869978683000
Eingangsspannung:
220-240 V
Included bulb energy efficiency class (old):
G
12NC Logistikcode(s):
929002419301
Farbkonsistenz (SDCM):
6
Augenkomfort:
Nein
Nennlichtstrom:
390 lm
Produkttitel:
Wi-Fi 25W G200 E27 920-50 Amb TW 1CT/2
Nettogewicht Verpackung:
350 g
Bruttogewicht Verpackung:
700 g
SAP Breite pro Stück:
22.500 cm
SAP Länge pro Stück:
22.500 cm
SAP Höhe pro Stück:
32.000 cm
Energieeffizienz:
G
Weitere Suchbegriffe: Globelampe, Leuchtmittel Globeform, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, leuchtmittel e27 40w neutralweiss, globeform, e27 globeform, 929003018122, 929003018101, filament, g200, amber, xlglobeform, einzelpack, philips, 2000, 929002419301, signify, ledlampe, intelligente, glühbirne, gold, wlan, weiß, [energieklasse, glhbirne, energieklasse, lampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,85*
€ 40,97*
€ 4,00*
ab € 38,09*
€ 52,19*
28 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 38,19*
€ 52,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 50,86*
€ 67,84*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.