Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise HPE Ultrium WORM Custom Labeled Data Cartridge - LTO Ultrium WORM 5 - 1,5TB / 3TB - etikettiert - Hellblau - Speichermedium (C7975W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-750105
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C7975W
EAN/GTIN:
     0884962925409
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
LTO Band
LTO Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Hewlett Packard Enterprise HPE Ultrium WORM Custom Labeled Data Cartridge - LTO Ultrium WORM 5 - 1.5 TB / 3 TB - etikettiert - Hellblau - Speichermedium
Gruppe  Wechselmedien
Hersteller  Hewlett-Packard
Hersteller Art. Nr.  C7975W
EAN/UPC  0884962925409

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hewlett Packard Enterprise HPE Ultrium WORM Custom Labeled Data Cartridge LTO Ultrium WORM x 1 - 1.5 TB - Speichermedium
Typ  Speichermedium - LTO Ultrium WORM
Bandkassette  Ultrium 5
Anzahl mitgelieferter Medien  1
Farbe  Hellblau
Kapazität ohne Komprimierung  1.5 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung  3 TB
Bandlänge  846 m
Kassettenetikettierung  Etikettiert
Besonderheiten  Metal Particle (MP)

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Speichermedium - LTO Ultrium WORM
Bandkassette  Ultrium 5
Anzahl mitgelieferter Medien  1
Kassettenetikettierung  Etikettiert
Farbe  Hellblau
  
Media  
Kapazität ohne Komprimierung  1.5 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung  3 TB
Bandlänge  846 m
Archivierungsdauer  30 Jahre
Besonderheiten  Metal Particle (MP)
  
Umgebungsbedingungen  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 60%
Min. Lagertemperatur  16 °C
Max. Lagertemperatur  32 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Typ:
Speichermedium - LTO Ultrium WORM
Bandkassette:
Ultrium 5
Anzahl mitgelieferter Medien:
1
Kassettenetikettierung:
Etikettiert
Farbe:
Hellblau
Kapazität ohne Komprimierung:
1.5 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung:
3 TB
Bandlänge:
846 m
Archivierungsdauer:
30 Jahre
Besonderheiten:
Metal Particle (MP)
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 60%
Min. Lagertemperatur:
16 °C
Max. Lagertemperatur:
32 °C
Weitere Suchbegriffe: LTO Tape, Ultrium Band, Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, hp lto 5 ultrium band, beschriftungs etiketten, hp beschriftungsetikett, enterprise, c7975w, 7975, ultrium, worm, data, cartridge, hewlett, packard, lto5, 1erpack, ultrstock, custom, labeled, etikettiert, hellblau, speichermedium, 15tb, pack, ultr, stock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 30,85*
€ 42,75*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 70,13*
€ 93,05*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
EH921A
ab € 1.066,37*
Zubehör
HP
EH957B
ab € 374,13*
Zubehör
HP
QU625A
ab € 17.490,55*
Zubehör
HP
Q2012A
ab € 125,70*
Zubehör
HP
EH958B#ACD
ab € 462,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.